Panasonic(パナソニック)
DCファンモータ 60角×25リブ有
種類
DCファン
形状
角形
厚さ(mm)
25
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.75
音圧レベル(dB)
36.5
最大静圧(Pa)
60.3
サイズ(mm)
60×60
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
4900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m
3
/min)
最大静圧(Pa)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73924996
ASFN66371
0.75
60.3
25
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
72日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください