Panasonic(パナソニック)
DCファンモータ 92角×25リブ有ロー
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
最大風量(m
3
/min)
0.98
音圧レベル(dB)
22
最大静圧(Pa)
14.4
サイズ(mm)
92×92
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1700
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73925224
ASFN94392
DC24
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
72日以内出荷
返品不可
73925215
ASFN94391
DC12
¥
1,490
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください