曜日別特売

PM4H-A/S/M マルチレンジタイマ

PM4H-A/S/M マルチレンジタイマ - Panasonic(パナソニック)

ACフリー電源化を実現
首下62.5mm(ネジ締め端子タイプ)の短胴化
IP65の耐環境性に対応
ネジ締め端子タイプの登場で結線が容易
"ゼロ"設定瞬時出力を標準装備
時間レンジのマルチ化で使い易さ向上
8動作モードを標準装備(PM4H-Aの場合)
大型ダイヤルで操作性アップ
パネルカバーの交換が可能
セットリングの装備で時間のMin.とMax.及び一定時間の設定可能
UL/CSA、CEマーキング、ロイドに対応

規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
操作電圧(V)
端子
質量(g)
動作モード
接点構成
動作時間
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73925626ATC12103汎用品(非防水タイプ)IP50AC/DC2411ピン約100----
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925635ATC12104汎用品(非防水タイプ)IP50AC/DC24ネジ締め端子約110----
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925644ATC12111主動作 : マルチモードDC1211ピン約1008動作モードオンディレーフリッカフリッカオンシグナルオン・オフディレー(1)シグナルオフディレーワンショットシグナルオン・オフディレー(2)ワンサイクル限時 2C0.1秒~500時間 (16レンジ切り替え)IP65(防塵/防噴流形)
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925653ATC12112主動作 : マルチモードDC12ネジ締め端子約1108動作モードオンディレーフリッカフリッカオンシグナルオン・オフディレー(1)シグナルオフディレーワンショットシグナルオン・オフディレー(2)ワンサイクル限時 2C0.1秒~500時間 (16レンジ切り替え)IP65(防塵/防噴流形)
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925662ATC12113汎用品(非防水タイプ)IP50DC1211ピン約100----
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925678ATC12114汎用品(非防水タイプ)IP50DC12ネジ締め端子約110----
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925687ATC12131主動作 : マルチモードDC48-12511ピン約1008動作モードオンディレーフリッカフリッカオンシグナルオン・オフディレー(1)シグナルオフディレーワンショットシグナルオン・オフディレー(2)ワンサイクル限時 2C0.1秒~500時間 (16レンジ切り替え)IP65(防塵/防噴流形)
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925696ATC12133汎用品(非防水タイプ)IP50DC48-12511ピン約100----
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925757ATC22103汎用品(非防水タイプ)IP50AC/DC248ピン約100----
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925766ATC22104汎用品(非防水タイプ)IP50AC/DC24ネジ締め端子約110----
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925784ATC22112主動作 : オンディレーDC12ネジ締め端子約110パワーオンディレー限時 2C0.1秒~500時間 (16レンジ切り替え)IP65(防塵/防噴流形)
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925793ATC22113汎用品(非防水タイプ)IP50DC128ピン約100----
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925802ATC22114汎用品(非防水タイプ)IP50DC12ネジ締め端子約110----
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925818ATC22131主動作 : オンディレーDC48-1258ピン約100パワーオンディレー限時 2C0.1秒~500時間 (16レンジ切り替え)IP65(防塵/防噴流形)
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925827ATC22132主動作 : オンディレーDC48-125ネジ締め端子約110パワーオンディレー限時 2C0.1秒~500時間 (16レンジ切り替え)IP65(防塵/防噴流形)
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925836ATC22133汎用品(非防水タイプ)IP50DC48-1258ピン約100----
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925845ATC22134汎用品(非防水タイプ)IP50DC48-125ネジ締め端子約110----
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925854ATC22173汎用品(非防水タイプ)IP50AC100-2408ピン約100----
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925775ATC22111主動作 : オンディレーDC128ピン約100パワーオンディレー限時 2C0.1秒~500時間 (16レンジ切り替え)IP65(防塵/防噴流形)
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73925626ATC1210320321665H3CR-A AC24-48/DC12-48ATC12103 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321665ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,698
税込5,168
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925635ATC1210420321665H3CR-A AC24-48/DC12-48ATC12104 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321665ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,698
税込5,168
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925644ATC1211120321665H3CR-A AC24-48/DC12-48ATC12111 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321665ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,698
税込5,168
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925653ATC1211220321665H3CR-A AC24-48/DC12-48ATC12112 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321665ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,698
税込5,168
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925662ATC1211320321665H3CR-A AC24-48/DC12-48ATC12113 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321665ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,698
税込5,168
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925678ATC1211420321665H3CR-A AC24-48/DC12-48ATC12114 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321665ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,698
税込5,168
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925687ATC1213120321656H3CR-A AC100-240/DC100-125ATC12131 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321656ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,698
税込5,168
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925696ATC1213320321656H3CR-A AC100-240/DC100-125ATC12133 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321656ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,698
税込5,168
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925757ATC2210320321674H3CR-A8 AC24-48/DC12-48ATC22103 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321674ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,698
税込5,168
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925766ATC2210420321674H3CR-A8 AC24-48/DC12-48ATC22104 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321674ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,698
税込5,168
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925784ATC2211220321674H3CR-A8 AC24-48/DC12-48ATC22112 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321674ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,698
税込5,168
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925793ATC2211320321674H3CR-A8 AC24-48/DC12-48ATC22113 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321674ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,698
税込5,168
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925802ATC2211420321674H3CR-A8 AC24-48/DC12-48ATC22114 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321674ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,698
税込5,168
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925818ATC2213102490266H3CR-A8 AC100-240/DC100-125ATC22131 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 02490266ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,798
税込5,278
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925827ATC2213202490266H3CR-A8 AC100-240/DC100-125ATC22132 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 02490266ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,798
税込5,278
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925836ATC2213302490266H3CR-A8 AC100-240/DC100-125ATC22133 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 02490266ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,798
税込5,278
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925845ATC2213402490266H3CR-A8 AC100-240/DC100-125ATC22134 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 02490266ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,798
税込5,278
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925854ATC2217302490266H3CR-A8 AC100-240/DC100-125ATC22173 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 02490266ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,798
税込5,278
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする