マルチレンジタイマ

マルチレンジタイマ - Panasonic(パナソニック)

ACフリー電源化を実現
首下62.5mm(ネジ締め端子タイプ)の短胴化
IP65の耐環境性に対応
ネジ締め端子タイプの登場で結線が容易
"ゼロ"設定瞬時出力を標準装備
時間レンジのマルチ化で使い易さ向上
8動作モードを標準装備(PM4H-Aの場合)
大型ダイヤルで操作性アップ
パネルカバーの交換が可能
セットリングの装備で時間のMin.とMax.及び一定時間の設定可能
UL/CSA、CEマーキング、ロイドに対応

規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
端子
操作電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73925985ATC23134約110汎用品(非防水タイプ)IP50ネジ締め端子DC48-125
6,050
5,898
6,488(税込)
52日以内出荷
返品不可
73925863ATC22174約110汎用品(非防水タイプ)IP50ネジ締め端子AC100-240
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925872ATC23101約100主動作 : マルチモード8ピンAC/DC24
5,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925888ATC23102約110主動作 : マルチモードネジ締め端子AC/DC24
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925897ATC23103約100汎用品(非防水タイプ)IP508ピンAC/DC24
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925906ATC23104約110汎用品(非防水タイプ)IP50ネジ締め端子AC/DC24
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925915ATC23111約100主動作 : マルチモード8ピンDC12
5,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925924ATC23112約110主動作 : マルチモードネジ締め端子DC12
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925933ATC23113約100汎用品(非防水タイプ)IP508ピンDC12
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925942ATC23114約110汎用品(非防水タイプ)IP50ネジ締め端子DC12
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925958ATC23131約100主動作 : マルチモード8ピンDC48-125
5,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925967ATC23132約110主動作 : マルチモードネジ締め端子DC48-125
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925976ATC23133約100汎用品(非防水タイプ)IP508ピンDC48-125
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
73925994ATC23172約110主動作 : マルチモードネジ締め端子AC100-240
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
73926003ATC23173約100汎用品(非防水タイプ)IP508ピンAC100-240
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
73926012ATC23174約110汎用品(非防水タイプ)IP50ネジ締め端子AC100-240
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73925863ATC2217402490266H3CR-A8 AC100-240/DC100-125ATC22174 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 02490266ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,798
税込5,278
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925872ATC2310120321622H3CR-A8E AC/DC24-48ATC23101 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321622ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
6,598
税込7,258
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925888ATC2310220321622H3CR-A8E AC/DC24-48ATC23102 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321622ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
6,598
税込7,258
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925897ATC2310320321622H3CR-A8E AC/DC24-48ATC23103 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321622ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
6,598
税込7,258
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925906ATC2310420321622H3CR-A8E AC/DC24-48ATC23104 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321622ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
6,598
税込7,258
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925915ATC2311120321622H3CR-A8E AC/DC24-48ATC23111 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321622ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
6,598
税込7,258
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925924ATC2311220321622H3CR-A8E AC/DC24-48ATC23112 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321622ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
6,598
税込7,258
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925933ATC2311320321622H3CR-A8E AC/DC24-48ATC23113 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321622ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
6,598
税込7,258
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925942ATC2311420321622H3CR-A8E AC/DC24-48ATC23114 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321622ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
6,598
税込7,258
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925958ATC2313120321622H3CR-A8E AC/DC24-48ATC23131 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321622ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
6,598
税込7,258
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925967ATC2313220321622H3CR-A8E AC/DC24-48ATC23132 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321622ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
6,598
税込7,258
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925976ATC2313320321622H3CR-A8E AC/DC24-48ATC23133 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321622ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
6,598
税込7,258
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925994ATC2317220321683H3CR-A8E AC100-240/DC100-125ATC23172 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321683ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
6,598
税込7,258
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73926003ATC2317320321683H3CR-A8E AC100-240/DC100-125ATC23173 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321683ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
6,598
税込7,258
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73926012ATC2317420321683H3CR-A8E AC100-240/DC100-125ATC23174 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321683ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
6,598
税込7,258
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする