Panasonic(パナソニック)
PM4H-SD スターデルタタイマ
ご注文時、時間仕様の指定不要
-△切替表示灯付き
ACフリー電源対応
首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ)
.IP65の耐環境性に対応
パネルカバーの交換が可能
UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
タイプ
主動作 : オンディレー(-△切替)
規格
UL/C-UL 、CE 、Lloyd
保護構造
IP65(防塵/防噴流形)
接点構成
(限時接点)入側:1a、△側:1a
動作時間
2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒
動作モード
入-△切替
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
端子
操作電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73926265
ATC65282
約110
ネジ締め端子
AC24
¥
6,750
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
52日以内出荷
返品不可
73926247
ATC65272
約110
ネジ締め端子
AC200-240
¥
6,750
取扱い終了
返品不可
73926256
ATC65281
約100
8ピン
AC24
¥
6,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください