TQリレー

TQリレー - Panasonic(パナソニック)

高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型
定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて)
SMD自動実装に対応(SAタイプ)
高密度実装が可能
Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現
.ICソケットの使用が可能なDIL端子配列
低熱起電力です。
ラッチングタイプもあります。
自立端子型もあります。
表面実装タイプも品揃えしています。
M・B・B接点型もあります。
サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠

用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械規格UL、CSA保護構造プラシール
207件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コイル定格電圧(V)
接点
質量(g)
接点構成
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73927123ATQ200SA1箱(50個)DC1.5標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
27,500
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927132ATQ200SAX1箱(500個)DC1.5標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
275,000
269,800
296,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927148ATQ200SAZ1箱(500個)DC1.5標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
275,000
269,800
296,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927157ATQ200SL1箱(50個)DC1.5標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
27,500
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927166ATQ200SS1箱(50個)DC1.5標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
27,500
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927175ATQ2011箱(50個)DC3標準接点型約1.52c標準プリント板用端子
24,500
23,980
26,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927184ATQ201221箱(50個)DC3M・B・B接点約1.52d標準プリント板用端子
27,500
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927193ATQ201251箱(50個)-----
24,500
23,980
26,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927202ATQ201SA1箱(50個)DC3標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
27,500
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927218ATQ201SAX1箱(500個)DC3標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
275,000
269,800
296,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927227ATQ201SAZ1箱(500個)DC3標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
275,000
269,800
296,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927236ATQ201SL1箱(50個)DC3標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
27,500
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927245ATQ201SLZ1箱(500個)DC3標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
275,000
269,800
296,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927254ATQ201SS1箱(50個)DC3標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
27,500
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927263ATQ201SSZ1箱(500個)DC3標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
275,000
269,800
296,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927272ATQ2021箱(50個)DC6標準接点型約1.52c標準プリント板用端子
24,500
23,980
26,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927288ATQ202221箱(50個)DC6M・B・B接点約1.52d標準プリント板用端子
27,500
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927297ATQ202SA1箱(50個)DC6標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
27,500
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927306ATQ202SAZ1箱(500個)DC6標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
275,000
269,800
296,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927315ATQ202SL1箱(50個)DC6標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
27,500
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927324ATQ202SS1箱(50個)DC6標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
27,500
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927333ATQ2031箱(50個)DC12標準接点型約1.52c標準プリント板用端子
24,500
23,980
26,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927342ATQ203221箱(50個)DC12M・B・B接点約1.52d標準プリント板用端子
27,500
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927358ATQ203251箱(50個)---2c-
24,500
23,980
26,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927367ATQ203SA1箱(50個)DC12標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
27,500
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927376ATQ203SAX1箱(500個)DC12標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
275,000
269,800
296,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927385ATQ203SAZ1箱(500個)DC12標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
275,000
269,800
296,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927394ATQ203SL1箱(50個)DC12標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
27,500
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927403ATQ203SLZ1箱(500個)DC12標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
275,000
269,800
296,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927412ATQ203SS1箱(50個)DC12標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
27,500
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927428ATQ203SSZ1箱(500個)DC12標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
275,000
269,800
296,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927437ATQ2041箱(50個)DC24標準接点型約1.52c標準プリント板用端子
26,000
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
73927446ATQ204221箱(50個)DC24M・B・B接点約1.52d標準プリント板用端子
29,500
28,980
31,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927455ATQ204251箱(50個)---2c-
26,000
25,980
28,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927464ATQ204SA1箱(50個)DC24標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
29,500
28,980
31,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927473ATQ204SAX1箱(500個)DC24標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
295,000
289,800
318,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927482ATQ204SAZ1箱(500個)DC24標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
295,000
289,800
318,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927498ATQ204SL1箱(50個)DC24標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
29,500
28,980
31,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927507ATQ204SLZ1箱(500個)DC24標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
295,000
289,800
318,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927516ATQ204SS1箱(50個)DC24標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
29,500
28,980
31,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927525ATQ204SSZ1箱(500個)DC24標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
295,000
289,800
318,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927534ATQ2051箱(50個)DC48標準接点型約1.52c標準プリント板用端子
30,500
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927543ATQ205251箱(50個)---2c-
30,500
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927552ATQ205SA1箱(50個)DC48標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
34,000
33,980
37,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927568ATQ205SAX1箱(500個)DC48標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
340,000
339,800
373,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927577ATQ205SAZ1箱(500個)DC48標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
340,000
339,800
373,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927586ATQ205SL1箱(50個)DC48標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
34,000
33,980
37,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927595ATQ205SLZ1箱(500個)DC48標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
340,000
339,800
373,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927604ATQ205SS1箱(50個)DC48標準接点型約1.52cサーフェスマウント端子
34,000
33,980
37,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73927613ATQ2061箱(50個)DC4.5標準接点型約1.52c標準プリント板用端子
24,500
23,980
26,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする