曜日別特売

TXリレー

TXリレー - Panasonic(パナソニック)
質量(g)約2保護構造プラシール型端子形状標準プリント板用端子包装形態スティック包装動作機能シングルスティブル型サーフェスマウント 系列-内容量1箱(40個)
全26種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73929196ATX200DC1.5標準接点型
21,600
20,980
23,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73929248ATX200THDC1.5-
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73929318ATX201DC3標準接点型
21,600
20,980
23,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73929327ATX20120DC3AgPd接点
21,600
20,980
23,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73929406ATX201THDC3-
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73929476ATX202DC6標準接点型
21,600
20,980
23,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73929485ATX20220DC6AgPd接点
21,600
20,980
23,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73929555ATX202THDC6-
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73929625ATX203DC12標準接点型
21,600
20,980
23,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73929634ATX20320DC12AgPd接点
21,600
20,980
23,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73929713ATX203THDC12-
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73929783ATX204DC24標準接点型
22,800
21,980
24,178(税込)
73日以内出荷
返品不可
73929792ATX20420DC24AgPd接点
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73929862ATX204THDC24-
24,400
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
73929932ATX205DC48標準接点型
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73929948ATX20520DC48AgPd接点
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73930027ATX205THDC48-
26,800
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73930097ATX206DC4.5標準接点型
21,600
20,980
23,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73930106ATX20620DC4.5AgPd接点
21,600
20,980
23,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73930228ATX206THDC4.5-
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73930298ATX207DC9標準接点型
21,600
20,980
23,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73930307ATX20720DC9AgPd接点
21,600
20,980
23,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73930368ATX207THDC9-
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73930438ATX209DC5標準接点型
21,600
20,980
23,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73930447ATX20920DC5AgPd接点
21,600
20,980
23,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73930535ATX209THDC5-
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする