Panasonic(パナソニック)
TXリレー
耐電圧 AC 2,000V 2c 2A リレー
接点
AgPd接点
接点構成
2c
質量(g)
約2
保護構造
プラシール型
端子形状
サーフェスマウント端子
接点材質
固定接点:AgPd系にAuクラッド、可動接点:AgPd系
内容量
1箱(40個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73929643
ATX20320SA
DC12
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73930115
ATX20620SA
DC4.5
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73930788
ATX21120SA
DC3
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください