Panasonic(パナソニック)
TXリレー
耐電圧 AC 2,000V 2c 2A リレー
コイル定格電圧(V)
DC48
接点
AgPd接点
接点構成
2c
高さ(mm)
8.4
質量(g)
約2
規格
UL/C-UL、CSA、BSI
保護構造
プラシール型
定格電圧(V)
DC48
端子形状
サーフェスマウント端子
消費電力(mW)
270
接点材質
固定接点:AgPd系にAuクラッド、可動接点:AgPd系
動作機能
シングルスティブル型
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73929957
ATX20520SAX
¥
340,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73929966
ATX20520SAZ
¥
340,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください