曜日別特売

TX-Dリレー

TX-Dリレー - Panasonic(パナソニック)

耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現
欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応
接点-コイル間耐圧AC3,000V
定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現
定格制御容量2Aの高容量
Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現
優れた耐振性、耐衝撃性を実現
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
表面実装タイプも品揃え
M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ)
耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)

用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
全21種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
接点
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コイル定格電圧(V)
接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73934665ATXD200SS1箱(40個)DC1.5標準接点型
26,000
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73934762ATXD201SS1箱(40個)DC3標準接点型
26,000
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73934778ATXD201SSZ1箱(500個)DC3標準接点型
325,000
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73934884ATXD20322SS1箱(40個)DC12M・B・B接点
28,800
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73934936ATXD203SS1箱(40個)DC12標準接点型
26,000
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73934945ATXD203SSZ1箱(500個)DC12標準接点型
325,000
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935058ATXD204SS1箱(40個)DC24標準接点型
27,200
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935067ATXD204SSZ1箱(500個)DC24標準接点型
340,000
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935173ATXD206SS1箱(40個)DC4.5標準接点型
26,000
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935234ATXD207SS1箱(40個)DC9標準接点型
26,000
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935295ATXD20922SS1箱(40個)DC5M・B・B接点
26,000
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935304ATXD20922SSZ1箱(500個)DC5M・B・B接点
360,000
359,800
395,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935365ATXD209SS1箱(40個)DC5標準接点型
26,000
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935374ATXD209SSZ1箱(500個)DC5標準接点型
325,000
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935417ATXD211SS1箱(40個)DC3標準接点型
26,000
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935426ATXD211SSZ1箱(500個)DC3標準接点型
325,000
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935462ATXD213SS1箱(40個)DC12AgPd接点
26,000
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935496ATXD214SS1箱(40個)DC24標準接点型
27,200
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935532ATXD216SS1箱(40個)DC4.5標準接点型
26,000
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935548ATXD216SSZ1箱(500個)DC4.5標準接点型
325,000
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935618ATXD21SS1箱(40個)--
25,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする