曜日別特売

TX-Sリレー

TX-Sリレー - Panasonic(パナソニック)

定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて)
小型サイズ
高接触信頼性
優れた耐サージ性能
低熱起電力(約0.3μV)
自動洗浄が可能なプラシールタイプ

用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型内容量1箱(40個)
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
定格電圧(V)
端子形状
包装形態
消費電力(mW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73935627ATXS200DC1.5DC1.5標準プリント板用端子スティック包装50
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935688ATXS201DC3DC3標準プリント板用端子スティック包装50
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935697ATXS20120DC3DC3標準プリント板用端子スティック包装50
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935776ATXS202DC6DC6標準プリント板用端子スティック包装50
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935785ATXS20220DC6DC6標準プリント板用端子スティック包装50
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935855ATXS203DC12DC12標準プリント板用端子スティック包装50
22,800
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
73935864ATXS20320DC12DC12標準プリント板用端子スティック包装50
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935986ATXS204DC24DC24標準プリント板用端子スティック包装70
24,400
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935995ATXS20420DC24DC24標準プリント板用端子スティック包装70
24,400
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936065ATXS206DC24DC24サーフェスマウント端子テーピング包装(Z)70
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936074ATXS20620DC4.5DC4.5標準プリント板用端子スティック包装50
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936178ATXS207DC9DC9標準プリント板用端子スティック包装50
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936187ATXS20720DC9DC9標準プリント板用端子スティック包装50
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936232ATXS210DC1.5DC1.5標準プリント板用端子スティック包装35
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936275ATXS211DC3DC3標準プリント板用端子スティック包装35
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936345ATXS212DC6DC6標準プリント板用端子スティック包装35
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936363ATXS213DC12DC12標準プリント板用端子スティック包装35
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936406ATXS214DC24DC24標準プリント板用端子スティック包装50
24,400
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936415ATXS21420DC24DC24標準プリント板用端子スティック包装50
24,400
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936458ATXS216DC4.5DC4.5標準プリント板用端子スティック包装35
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936467ATXS21620DC4.5DC4.5標準プリント板用端子スティック包装35
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936546ATXS217DC9DC9標準プリント板用端子スティック包装35
22,800
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936564ATXS220DC1.5DC1.5標準プリント板用端子スティック包装70
28,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936634ATXS221DC3DC3標準プリント板用端子スティック包装70
28,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936722ATXS222DC6DC6標準プリント板用端子スティック包装70
28,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936774ATXS223DC12DC12標準プリント板用端子スティック包装70
28,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936783ATXS22320DC12DC12標準プリント板用端子スティック包装70
28,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936835ATXS224DC24DC24標準プリント板用端子スティック包装150
30,800
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936844ATXS22420DC24DC24標準プリント板用端子スティック包装150
30,800
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936896ATXS226DC4.5DC4.5標準プリント板用端子スティック包装70
28,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936905ATXS22620DC4.5DC4.5標準プリント板用端子スティック包装70
28,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73937002ATXS227DC9DC9標準プリント板用端子スティック包装70
28,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73937054ATXS260DC1.5DC1.5標準プリント板用端子スティック包装70
28,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73937063ATXS26020DC1.5DC1.5標準プリント板用端子スティック包装70
28,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73937194ATXS261DC3DC3標準プリント板用端子スティック包装70
28,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73937203ATXS26120DC3DC3標準プリント板用端子スティック包装70
28,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73937334ATXS262DC6DC6標準プリント板用端子スティック包装70
28,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73937343ATXS26220DC6DC6標準プリント板用端子スティック包装70
28,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73937474ATXS263DC12DC12標準プリント板用端子スティック包装70
28,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73937483ATXS26320DC12DC12標準プリント板用端子スティック包装70
28,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73937614ATXS264DC24DC24標準プリント板用端子スティック包装150
30,800
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73937623ATXS26420DC24DC24標準プリント板用端子スティック包装150
30,800
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73937754ATXS266DC4.5DC4.5標準プリント板用端子スティック包装70
28,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73937763ATXS26620DC4.5DC4.5標準プリント板用端子スティック包装70
28,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73937894ATXS267DC9DC9標準プリント板用端子スティック包装70
28,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73937903ATXS26720DC9DC9標準プリント板用端子スティック包装70
28,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする