曜日別特売

TX-Sリレー

TX-Sリレー - Panasonic(パナソニック)

定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて)
小型サイズ
高接触信頼性
優れた耐サージ性能
低熱起電力(約0.3μV)
自動洗浄が可能なプラシールタイプ

用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型端子形状サーフェスマウント端子
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コイル定格電圧(V)
定格電圧(V)
包装形態
消費電力(mW)
動作機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73935654ATXS200SS1箱(40個)DC1.5DC1.5スティック包装50シングルスティブル型
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935663ATXS200SSX1箱(500個)DC1.5DC1.5テーピング包装(X)50シングルスティブル型
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935672ATXS200SSZ1箱(500個)DC1.5DC1.5テーピング包装(Z)50シングルスティブル型
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935758ATXS201SS1箱(40個)DC3DC3スティック包装50シングルスティブル型
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935767ATXS201SSZ1箱(500個)DC3DC3テーピング包装(Z)50シングルスティブル型
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935837ATXS202SS1箱(40個)DC6DC6スティック包装50シングルスティブル型
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935846ATXS202SSZ1箱(500個)DC6DC6テーピング包装(Z)50シングルスティブル型
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935907ATXS20320SS1箱(40個)DC12DC12スティック包装50シングルスティブル型
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935916ATXS20320SSZ1箱(500個)DC12DC12テーピング包装(Z)50シングルスティブル型
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935952ATXS203SS1箱(40個)DC12DC12スティック包装50シングルスティブル型
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935968ATXS203SSX1箱(500個)DC12DC12テーピング包装(X)50シングルスティブル型
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935977ATXS203SSZ1箱(500個)DC12DC12テーピング包装(Z)50シングルスティブル型
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936038ATXS204SS1箱(40個)DC24DC24テーピング包装(Z)70シングルスティブル型
26,800
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936047ATXS204SSX1箱(500個)DC24DC24スティック包装70シングルスティブル型
335,000
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936056ATXS204SSZ1箱(500個)DC24DC24テーピング包装(X)70シングルスティブル型
335,000
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936108ATXS20620SS1箱(40個)DC4.5DC4.5スティック包装50シングルスティブル型
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936117ATXS20620SSZ1箱(500個)DC4.5DC4.5テーピング包装(Z)50シングルスティブル型
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936153ATXS206SS1箱(40個)DC4.5DC4.5スティック包装50シングルスティブル型
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936162ATXS206SSZ1箱(500個)DC4.5DC4.5テーピング包装(Z)50シングルスティブル型
315,000
309,800
340,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
73936214ATXS207SS1箱(40個)DC9DC9スティック包装50シングルスティブル型
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936223ATXS207SSZ1箱(500個)DC9DC9テーピング包装(Z)50シングルスティブル型
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936266ATXS210SS1箱(40個)DC1.5DC1.5スティック包装351巻線ラッチング型
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936284ATXS21120SS1箱(40個)DC3DC3スティック包装351巻線ラッチング型
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936293ATXS21120SSZ1箱(500個)DC3DC3テーピング包装(Z)351巻線ラッチング型
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936327ATXS211SS1箱(40個)DC3DC3スティック包装351巻線ラッチング型
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936336ATXS211SSZ1箱(500個)DC3DC3テーピング包装(Z)351巻線ラッチング型
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936397ATXS213SS1箱(40個)DC12DC12スティック包装351巻線ラッチング型
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936485ATXS21620SS1箱(40個)DC4.5DC4.5スティック包装351巻線ラッチング型
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936528ATXS216SS1箱(40個)DC4.5DC4.5スティック包装351巻線ラッチング型
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936537ATXS216SSZ1箱(500個)DC4.5DC4.5テーピング包装(Z)351巻線ラッチング型
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936616ATXS220SS1箱(40個)DC1.5DC1.5スティック包装702巻線ラッチング型
30,000
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936625ATXS220SSZ1箱(500個)DC1.5DC1.5テーピング包装(Z)702巻線ラッチング型
375,000
369,800
406,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936668ATXS22120SSZ1箱(500個)DC3DC3テーピング包装(Z)702巻線ラッチング型
375,000
369,800
406,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936704ATXS221SS1箱(40個)DC3DC3スティック包装702巻線ラッチング型
30,000
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936713ATXS221SSZ1箱(500個)DC3DC3テーピング包装(Z)702巻線ラッチング型
375,000
369,800
406,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936756ATXS222SS1箱(40個)DC6DC6スティック包装702巻線ラッチング型
30,000
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936765ATXS222SSZ1箱(500個)DC6DC6テーピング包装(Z)702巻線ラッチング型
375,000
369,800
406,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936817ATXS223SS1箱(40個)DC12DC12スティック包装702巻線ラッチング型
30,000
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936826ATXS223SSZ1箱(500個)DC12DC12テーピング包装(Z)702巻線ラッチング型
375,000
369,800
406,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936878ATXS224SS1箱(40個)DC24DC24スティック包装1502巻線ラッチング型
32,800
31,980
35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936887ATXS224SSZ1箱(500個)DC24DC24テーピング包装(Z)1502巻線ラッチング型
410,000
409,800
450,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936932ATXS22620SS1箱(40個)DC4.5DC4.5スティック包装702巻線ラッチング型
30,000
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936948ATXS22620SSZ1箱(500個)DC4.5DC4.5テーピング包装(Z)702巻線ラッチング型
375,000
369,800
406,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936984ATXS226SS1箱(40個)DC4.5DC4.5スティック包装702巻線ラッチング型
30,000
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936993ATXS226SSZ1箱(500個)DC4.5DC4.5テーピング包装(Z)702巻線ラッチング型
375,000
369,800
406,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73937036ATXS227SS1箱(40個)DC9DC9スティック包装702巻線ラッチング型
30,000
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73937045ATXS227SSZ1箱(500個)DC9DC9テーピング包装(Z)702巻線ラッチング型
375,000
369,800
406,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73937106ATXS26020SS1箱(40個)DC1.5DC1.5スティック包装702巻線ラッチング型
30,000
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73937115ATXS26020SSX1箱(500個)DC1.5DC1.5テーピング包装(X)702巻線ラッチング型
375,000
369,800
406,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73937124ATXS26020SSZ1箱(500個)DC1.5DC1.5テーピング包装(Z)702巻線ラッチング型
375,000
369,800
406,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする