曜日別特売

NCリレー

NCリレー - Panasonic(パナソニック)

フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意

用途電力設備、産業用機器、計測機器内容量1箱(20個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73938743AW8210DC62c
61,900
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
73938768AW8211DC122c
61,900
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73938786AW8212DC242c
61,900
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
73938804AW8213DC482c
61,900
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
73938822AW8214DC1002c
61,900
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
73938847AW8216--
61,900
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
73938865AW8218DC32c
61,900
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
73938883AW8219DC52c
61,900
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939066AW8410DC62c
61,900
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939084AW8411DC122c
61,900
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939102AW8412DC242c
61,900
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939127AW8413DC482c
61,900
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939145AW8414DC1002c
61,900
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939163AW8416--
61,900
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939188AW8418DC32c
61,900
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939206AW8419DC52c
61,900
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939373AW8810DC62c
61,900
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939398AW8811DC122c
61,900
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939416AW8812DC242c
61,900
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939434AW8813DC482c
61,900
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939452AW8814DC1002c
61,900
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939477AW8816--
61,900
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939495AW8818DC32c
61,900
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939513AW8819DC52c
61,900
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする