NCリレー

NCリレー - Panasonic(パナソニック)NCリレー - Panasonic(パナソニック)NCリレー - Panasonic(パナソニック)

フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意

用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA内容量1箱(20個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点構成
寸法(mm)
質量(g)
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73938752AW821060DC62c38.1×11.2×27.8約16プラスチックシール
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73938777AW821160DC122c38.1×11.2×27.8約16プラスチックシール
61,900
60,980
67,078(税込)
当日出荷
73938795AW821260DC242c38.1×11.2×27.8約16プラスチックシール
61,900
60,980
67,078(税込)
47日以内出荷
返品不可
73938813AW821360DC482c38.1×11.2×27.8約16プラスチックシール
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73938838AW821460DC1002c38.1×11.2×27.8約16プラスチックシール
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73938856AW821660-----
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73938874AW821860DC32c38.1×11.2×27.8約16プラスチックシール
61,900
60,980
67,078(税込)
59日以内出荷
返品不可
73938892AW821960DC52c38.1×11.2×27.8約16プラスチックシール
61,900
60,980
67,078(税込)
77日以内出荷
返品不可
73939075AW841060DC62c25.4×11.2×27.8約16プラスチックシール
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939093AW841160DC122c25.4×11.2×27.8約16プラスチックシール
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939118AW841260DC242c25.4×11.2×27.8約16プラスチックシール
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939136AW841360DC482c25.4×11.2×27.8約16プラスチックシール
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939154AW841460DC1002c25.4×11.2×27.8約16プラスチックシール
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939172AW841660-----
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939197AW841860DC32c25.4×11.2×27.8約16プラスチックシール
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939215AW841960DC52c25.4×11.2×27.8約16プラスチックシール
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939382AW881060DC62c25.4×25.4×10.9約16プラスチックシール
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939407AW881160DC122c25.4×25.4×10.9約16プラスチックシール
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939425AW881260DC242c25.4×25.4×10.9約16プラスチックシール
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939443AW881360DC482c25.4×25.4×10.9約16プラスチックシール
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939468AW881460DC1002c25.4×25.4×10.9約16プラスチックシール
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939486AW881660-----
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939504AW881860DC32c25.4×25.4×10.9約16プラスチックシール
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939522AW881960DC52c25.4×25.4×10.9約16プラスチックシール
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする