曜日別特売

細径チューブ対応 気泡検出センサ

細径チューブ対応 気泡検出センサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)細径チューブ対応 気泡検出センサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)細径チューブ対応 気泡検出センサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)細径チューブ対応 気泡検出センサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)細径チューブ対応 気泡検出センサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
(1件のレビュー)

動画ライブラリ
手ではめるだけのワンタッチ取り付け
細径チューブ(Φ2mm / Φ3mm / Φ4mm)に対応
密着取り付け可能
高速検出
指先サイズ
DC5~24V対応
アンプ内蔵で調整不要

用途分注機、検体検査装置規格CE出力動作液あり時ON/液なし時ON(2出力装備)検出物体液体電源電圧(V)5~24V DC±10% リップルP-P10%以下短絡保護装備消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(液なし時点灯)保護回路電源逆接保護装備、出力逆接保護装備保護構造IP40(IEC)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下耐電圧(V)AC1000V 1分間 (充電部一括・ケース間)使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+80絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 (充電部一括・ケース間)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)材質ケース:PBT、チューブ固定部:ポリアミド、表示灯:ポリカーボネートケーブル0.09mm2 4芯キャブタイヤケーブル1m付総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能最大取付けトルク0.5N・m質量(g)約15内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73942803BE-A201Φ2mmチューブタイプ透明樹脂チューブ(PFA相当)外径Φ2mm×内径Φ1mmNPNトランジスタオープンコレクタ2出力
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73942812BE-A201PΦ2mmチューブタイプ透明樹脂チューブ(PFA相当)外径Φ2mm×内径Φ1mmPNPトランジスタオープンコレクタ2出力
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73942828BE-A301Φ3mmチューブタイプ透明樹脂チューブ(PFA相当)外径Φ3mm×内径Φ2mm外径Φ1/8in×内径Φ1/16inNPNトランジスタオープンコレクタ2出力
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
73942837BE-A301PΦ3mmチューブタイプ透明樹脂チューブ(PFA相当)外径Φ3mm×内径Φ2mm外径Φ1/8in×内径Φ1/16inPNPトランジスタオープンコレクタ2出力
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73942846BE-A401Φ4mmチューブタイプ透明樹脂チューブ(軟質PVC相当)外径Φ4mm×内径Φ2.4mm外径Φ5/32in×内径Φ3/32inNPNトランジスタオープンコレクタ2出力
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
73942855BE-A401PΦ4mmチューブタイプ透明樹脂チューブ(軟質PVC相当)外径Φ4mm×内径Φ2.4mm外径Φ5/32in×内径Φ3/32inPNPトランジスタオープンコレクタ2出力
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73942846
2019-02-28
用途: ケ-ブル加工のハ-ネスに使用
デンゲル株式会社

商品の使いやすさが良く、完成品も感じが良く評判です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする