曜日別特売

防爆近接センサ

防爆近接センサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

爆発性雰囲気中で使用可能
小型
頑丈
2台の防爆近接センサが接続可能
長距離検出が可能
見易い動作表示灯を装備
主な防爆機器使用業種

付属品ナット:2個、歯付座金:1枚保護構造IP67(IEC)、IP67G、防浸形出力無接点直流2線式使用周囲温度(℃)-25~+60、保存時:-30~+80使用周囲湿度45~85%RH、保存時:35~95%RH動作表示灯橙色LED(非検出時点灯)短絡保護装備応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)出力動作離れてON温度特性使用周囲温度範囲にて+20℃のときの検出距離の±10%以内耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間総延長距離0.5mm2以上、定格600V以上のケーブルにて全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久1,000m/s2(約100G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
材質
質量(g)
種類
標準検出物体(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73942943BGX-8MLK-C10最大動作距離/安定検出範囲:4/0~3.2ケース:ステンレス(SUS303)、検出部:ポリアリレート、表示灯部:ポリアリレート(但し、BGX-5SKを除く)約60ネジ型 非シールドタイプ鉄20×20×t1
14,400
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
73942864BGX-12MK-C10最大動作距離/安定検出範囲:3/0~2.4ケース:黄銅(ニッケルメッキ)、検出部:ナイロン、表示灯部:ナイロン約110ネジ型 シールドタイプ鉄12×12×t1
11,020
取扱い終了
返品不可
73942873BGX-12MLK-C10最大動作距離/安定検出範囲:8/0~6.4ケース:黄銅(ニッケルメッキ)、検出部:ナイロン、表示灯部:ナイロン約110ネジ型 非シールドタイプ鉄30×30×t1
11,020
取扱い終了
返品不可
73942882BGX-18MK-C10最大動作距離/安定検出範囲:7/0~5.6ケース:黄銅(ニッケルメッキ)、検出部:ナイロン、表示灯部:ナイロン約150ネジ型 シールドタイプ鉄18×18×t1
13,020
取扱い終了
返品不可
73942898BGX-18MLK-C10最大動作距離/安定検出範囲:15/0~12ケース:黄銅(ニッケルメッキ)、検出部:ナイロン、表示灯部:ナイロン約150ネジ型 非シールドタイプ鉄50×50×t1
13,020
取扱い終了
返品不可
73942907BGX-30MK-C10最大動作距離/安定検出範囲:10/0~8ケース:黄銅(ニッケルメッキ)、検出部:ナイロン、表示灯部:ナイロン約270ネジ型 シールドタイプ鉄30×30×t1
15,020
取扱い終了
返品不可
73942916BGX-30MLK-C10最大動作距離/安定検出範囲:22/0~17.6ケース:黄銅(ニッケルメッキ)、検出部:ナイロン、表示灯部:ナイロン約270ネジ型 非シールドタイプ鉄70×70×t1
15,020
取扱い終了
返品不可
73942925BGX-8MK-C10最大動作距離/安定検出範囲:2/0~1.6ケース:ステンレス(SUS303)、検出部:ポリアリレート、表示灯部:ポリアリレート(但し、BGX-5SKを除く)約60ネジ型 シールドタイプ鉄8×8×t1
12,000
取扱い終了
返品不可
73942934BGX-8MK-C15最大動作距離/安定検出範囲:2/0~1.6ケース:ステンレス(SUS303)、検出部:ポリアリレート、表示灯部:ポリアリレート(但し、BGX-5SKを除く)約60ネジ型 シールドタイプ鉄8×8×t1
14,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする