小形ビームセンサ[アンプ内蔵]ベーシックタイプ

小形ビームセンサ[アンプ内蔵]ベーシックタイプ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

消費電力最大60%削減で環境負荷を低減
バージョンアップでさらにノイズに強い
厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮
環境配慮
自動干渉防止機能を装備
水やほこりに強い保護構造IP67
干渉に強い
寒冷地にも強い
省施工

材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル規格UL、CE、KoreanSMark電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間1ms以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED感度ボリウム-耐振動耐久10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
質量(g)
種類
保護構造
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73943275CX-411A-P-C05-投光器:約20、受光器:約20透過型IP67(IEC)、防浸形PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)
8,500
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
73943284CX-411B-C05-投光器:約20、受光器:約20透過型IP67(IEC)、防浸形NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
8,500
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
73943293CX-411B-P-C05-投光器:約20、受光器:約20透過型IP67(IEC)、防浸形PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)
8,500
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
73943388CX-412A-C05-投光器:約20、受光器:約20透過型、長距離IP67(IEC)、防浸形NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
8,500
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
73943397CX-412A-P-C05-投光器:約20、受光器:約20透過型、長距離IP67(IEC)、防浸形PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)
8,500
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
73943406CX-412B-C05-投光器:約20、受光器:約20透過型、長距離IP67(IEC)、防浸形NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
8,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
73943415CX-412B-P-C05-投光器:約20、受光器:約20透過型、長距離IP67(IEC)、防浸形PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)
8,500
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
73943598CX-461A-C0510~40(中心23)約20限定反射型IP67(IEC)NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
8,800
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73943607CX-461A-P-C0510~40(中心23)約20限定反射型IP67(IEC)PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)
8,800
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
73943616CX-461B-C0510~40(中心23)約20限定反射型IP67(IEC)NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
8,800
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73943625CX-461B-P-C0510~40(中心23)約20限定反射型IP67(IEC)PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)
8,800
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73943634CX-462A-C0510~70(中心40)約20限定反射型IP67(IEC)NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
8,800
8,798
9,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
73943643CX-462A-P-C0510~70(中心40)約20限定反射型IP67(IEC)PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)
8,800
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
73943652CX-462B-C0510~70(中心40)約20限定反射型IP67(IEC)NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
8,800
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73943668CX-462B-P-C0510~70(中心40)約20限定反射型IP67(IEC)PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)
8,800
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
73943765CX-491A-C05-Y-約20ミラー反射型、偏光フィルタ付IP67(IEC)、防浸形NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
7,500
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
73943774CX-491A-P-C05-Y-約20ミラー反射型、偏光フィルタ付IP67(IEC)、防浸形PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)
7,500
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
73943792CX-491B-P-C05-Y-約20ミラー反射型、偏光フィルタ付IP67(IEC)、防浸形PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)
7,500
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
73943783CX-491B-C05-Y-約20ミラー反射型、偏光フィルタ付IP67(IEC)、防浸形NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
73943266CX-411A-C05-投光器:約20、受光器:約20透過型IP67(IEC)、防浸形NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
8,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73943783CX-491B-C05-Y47114514CX-491-Y画像準備中小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする