曜日別特売

小型レーザセンサ CX-L400[アンプ内蔵]

小型レーザセンサ CX-L400[アンプ内蔵] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
材質本体ケース:ABS、前面カバー:アクリル保護構造IP65(IEC、JIS)出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:1.8V以下(流出電流100mAにて)電源電圧(V)DC10~30 リップルP-P10%以下応答時間250μs以下使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+70検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~95%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73943817CX-L421-P30~400
15,000
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
73943808CX-L411-P-
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73943808CX-L411-P73945034EX-L212-P画像準備中超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする