施工の常識を破る!
自由設計! センサヘッドを埋め込み取り付け
クイックメンテナンス
取り付けスペース削減
簡単調整!
センサヘッド単体でも使用可能
圧力ポートは丈夫なステンレス製
新・業界標準!2画面+ダイレクト設定
高速応答500μs
コントローラの設定操作モードは使用頻度に合わせた3層構造
3色表示でセンサの状態がひと目でわかる
工数・人的ミスを削減するコピー機能
センサヘッドは自動認識
1機種でさまざまなアプリケーションに対応 [DPC-100オリジナル機能]
独立2出力と3つの出力モードを装備
オートリファレンス/リモートゼロアジャスト機能を装備。
最小限の手間で、より精度の高い圧力管理が可能
サブ表示部をカスタマイズ
設定内容がひと目でわかる
パネルに密着取り付けが可能
密着取り付けをサポートする専用金具(MS-DP1-6)を用意
電源ケーブルもワンタッチ接続
コネクタ付ケーブルを付属しないタイプを用意 [DPC-10□-J]
規格UL/C-UL、CE定格圧力範囲(kPa)連成圧:-100.0~+100.0、正圧:0~+1.000MPa、負圧:0~-101.0電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下消費電力通常時:960mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720mW以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600mW以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下) 但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く出力動作NO/NCをキー操作により選択出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)繰返し精度負圧/正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内、連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内応答時間0.5ms、1ms、2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1,000ms、5,000ms キー操作により選択短絡保護装備アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(負圧・正圧)、3V±0.5%F.S.以内(連成圧)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ <アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1%F.S.以内(負圧・正圧)・12mA±1.5%F.S.以内(連成圧)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、負荷抵抗:250Ω(MAX.)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択)表示圧力範囲負圧:5.1~-101.3kPa、正圧:-0.050~1.020MPa、連成圧:-101.3~105.0kPa動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯)保護構造IP40(IEC)使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回温度特性±0.5%F.S.以内(+20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)材質ケース:PBT(ガラス繊維入)、LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム接続方式コネクタ接続配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く)付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セットセンサ供給電圧電源電圧と同一入力電圧範囲(V)センサヘッド:1~5 DC(定格圧力範囲にて)内容量1個