ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] センサヘッド

ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] センサヘッド - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

高精度な液圧管理が可能
ステンレスの小型ボディ
オイルレスの1重ダイヤフラム構造
ラインアップ
"現在値"と"しきい値"を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能
3色表示(赤・緑・橙)
液圧に最適な新機能を搭載
パネルに密着取り付けが可能

用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧)付属品コネクタ(e-CON):1個材質ダイヤフラム:SUS630、ポート:SUS304、スロットル:SUSXM7質量(g)約100規格CE保護構造IP67(IEC)圧力シールドゲージ圧方式コンデンサアース(ケース-充電部)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)DC9~36[付属のコネクタ(e-CON)使用時は9~32V DC]応答時間1ms以下消費電流(mA)20 以下ケーブル0.2mm2 3芯耐熱キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH圧力ポートR1/4おねじ耐振動耐久10~2,000Hz 加速度200m/s2X 方向4時間 YZ方向2時間適合流体SUS304、SUS630、SUSXM7を腐食しない気体および液体総延長距離0.2mm2以上のケーブルにて全長10mまで延長可能絶縁抵抗DC50Vメガにて100MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久1,000m/s2 XYZ各方向3回耐電圧(V)AC150 1分間 充電部一括・ケース間内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
使用温度範囲(℃)
使用周囲温度(℃)
耐圧力(MPa)
アナログ電圧出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73944438DPH-L113正圧-20~+70-20~+70℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70℃2出力電圧 :1~5V DC(定格圧力範囲にて)、総合精度:±1.0%F.S.(23±2℃時)・±2.0%F.S.(-20~70℃時) (直線性、ヒステリシス、繰り返し精度含む)
46,400
45,980
50,578(税込)
当日出荷
73944447DPH-L113V連成圧-20~+70-20~+70℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70℃2出力電圧 :1~5V DC(定格圧力範囲にて)、総合精度:±1.0%F.S.(23±2℃時)・±2.0%F.S.(-20~70℃時) (直線性、ヒステリシス、繰り返し精度含む)
46,400
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73944456DPH-L114正圧-20~+125-20~+80℃(圧力ポートは-20~+125℃。但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+100℃[付属のコネクタ(e-CON)の使用周囲温度は-20~+75℃(保存時-30~+75℃)]20出力電圧:1~5V DC(定格圧力範囲にて)、総合精度:±1.0%F.S.(23±2℃時)・±2.0%F.S.(-20~125℃時) (直線性、ヒステリシス、繰り返し精度含む)
46,400
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73944465DPH-L133正圧-20~+70-20~+70℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70℃7出力電圧 :1~5V DC(定格圧力範囲にて)、総合精度:±1.0%F.S.(23±2℃時)・±2.0%F.S.(-20~70℃時) (直線性、ヒステリシス、繰り返し精度含む)
46,400
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73944474DPH-L154正圧-20~+125-20~+80℃(圧力ポートは-20~+125℃。但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+100℃[付属のコネクタ(e-CON)の使用周囲温度は-20~+75℃(保存時-30~+75℃)]75出力電圧:1~5V DC(定格圧力範囲にて)、総合精度:±1.0%F.S.(23±2℃時)・±2.0%F.S.(-20~125℃時) (直線性、ヒステリシス、繰り返し精度含む)
46,400
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする