EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵]

EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

メリット 1
スリットなしで干渉を緩和
スリットなしでø;0.5mmの微小ワーク検出が可能 [EX-11S□]
狭光芒で1m の長距離検出が可能 [EX-19S□]
Webショールーム 小型光電センサ、レーザセンサのご紹介

付属品取付ビス:1セット材質ケース:ポリアリレート、レンズ:ポリアリレート質量(g)投・受光器各約20規格UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm2 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)入光表示灯-繰返し精度(検出軸に直角方向)0.05mm以下耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長50m(透過型は投・受光器各)まで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
種類
出力
最小検出物体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73944562EX-11SA150透過型・狭光芒、フラットON 、入光時ONNPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)Φ0.5mm不透明体(完全遮光物体)
9,800
9,798
10,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944578EX-11SA-PN150透過型・狭光芒、フラットON 、入光時ONPNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)Φ0.5mm不透明体(完全遮光物体)
9,800
9,798
10,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944587EX-11SB150透過型・狭光芒、フラットON 、遮光時ONNPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)Φ0.5mm不透明体(完全遮光物体)
9,800
9,798
10,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944596EX-11SB-PN150透過型・狭光芒、フラットON 、遮光時ONPNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)Φ0.5mm不透明体(完全遮光物体)
9,800
9,798
10,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944605EX-11SEA150透過型・狭光芒、サイドON、入光時ONNPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)Φ0.5mm不透明体(完全遮光物体)
9,800
9,798
10,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944614EX-11SEA-PN150透過型・狭光芒、サイドON、入光時ONPNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)Φ0.5mm不透明体(完全遮光物体)
9,800
9,798
10,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944623EX-11SEB150透過型・狭光芒、サイドON、遮光時ONNPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)Φ0.5mm不透明体(完全遮光物体)
9,800
9,798
10,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944632EX-11SEB-PN150透過型・狭光芒、サイドON、遮光時ONPNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)Φ0.5mm不透明体(完全遮光物体)
9,800
9,798
10,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944648EX-13SA500透過型・狭光芒、フラットON 、入光時ONNPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)Φ1.0mm不透明体(完全遮光物体)
9,800
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73944657EX-13SA-PN500透過型・狭光芒、フラットON 、入光時ONPNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)Φ1.0mm不透明体(完全遮光物体)
9,800
9,798
10,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944666EX-13SB500透過型・狭光芒、フラットON 、遮光時ONNPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)Φ1.0mm不透明体(完全遮光物体)
9,800
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73944675EX-13SB-PN500透過型・狭光芒、フラットON 、遮光時ONPNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)Φ1.0mm不透明体(完全遮光物体)
9,800
9,798
10,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944684EX-13SEA500透過型・狭光芒、サイドON、入光時ONNPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)Φ1.0mm不透明体(完全遮光物体)
9,800
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73944693EX-13SEA-PN500透過型・狭光芒、サイドON、入光時ONPNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)Φ1.0mm不透明体(完全遮光物体)
9,800
9,798
10,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944702EX-13SEB500透過型・狭光芒、サイドON、遮光時ONNPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)Φ1.0mm不透明体(完全遮光物体)
9,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73944718EX-13SEB-PN500透過型・狭光芒、サイドON、遮光時ONPNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)Φ1.0mm不透明体(完全遮光物体)
9,800
9,798
10,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944833EX-19SA-PN-透過型・狭光芒、フラットON 、入光時ONPNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)Φ2.0mm不透明体(完全遮光物体)
11,000
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944842EX-19SB-透過型・狭光芒、フラットON 、遮光時ONNPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)Φ2.0mm不透明体(完全遮光物体)
11,000
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944858EX-19SB-PN-透過型・狭光芒、フラットON 、遮光時ONPNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)Φ2.0mm不透明体(完全遮光物体)
11,000
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944824EX-19SA-透過型・狭光芒、フラットON 、入光時ONNPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)Φ2.0mm不透明体(完全遮光物体)
11,000
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする