パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
反射型ファイバー
検出方式
反射型
ファイバ長(m)
2
先端径
M3
レンズ
装着不可
スリーブ機能
無
ファイバータイプ
ネジ型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73945978
FD-31W
STD:80、HYPR:330、U-LG:180、LONG:140、FAST:45、H-SP:12 (FX-500シリーズの場合)
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73945987
FD-34G
STD:90、HYPR:330、U-LG:185、LONG:135、FAST:49、H-SP:15 (FX-500シリーズの場合)
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください