パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
スリーブファイバ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出方式
検出距離(mm)
ファイバ長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73945996
FD-41S1
-
-
-
¥
6,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73946005
FD-41SW
反射型
STD:80、HYPR:330、U-LG:180、LONG:140、FAST:45、H-SP:12 (FX-500シリーズの場合)
2
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください