パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
液面ファイバ
検出方式
反射型
ファイバ長(m)
2
仕様
光軸方向:トップビュウ、フリーカット可
保護構造
IP68G
先端径
Φ4mm
レンズ
装着不可
スリーブ機能
無
許容曲げ半径(mm)
保護チューブ: R20、ファイバ: R10
ファイバータイプ
接触式、液面検出
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用周囲温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73946084
FD-HF40Y
-40~105
¥
47,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73946057
FD-F41Y
-40~70
¥
42,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください