曜日別特売

ナット型ファイバ

ナット型ファイバ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

耐油ファイバ
小型・省スペース
コンベヤサイドにスッキリ設置
レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能
ファイバのセミカスタムに柔軟に対応

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ファイバ長(m)
種類
保護構造
先端寸法(mm)
検出方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73946118FD-R31G2ナット型IP40W5.5×H8×D16反射型
7,4007,398
7,398
8,138(税込)
当日出荷
73946127FD-R32EG0.5ナット型IP40W5.5×H8×D16反射型
10,7009,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
73946145FD-R34EG0.5ナット型IP40W5.5×H8×D16反射型
11,00010,980
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
73946154FD-R412ナット型IP67W7×H9×D13.5反射型
9,6009,598
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
74092603FDR61Y2ナット型 耐油IP67W10×H11×D15.5反射型
11,0009,798
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73946285FT-R312ナット型IP67W5.5×H8×D16透過型
8,3007,998
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
残り9点です
73946294FT-R432ナット型IP67W7×H9×D13.5透過型
8,3007,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
73946303FT-R44Y2ナット型 耐油IP67W7×H9.5×D15.5透過型
12,10011,980
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73946312FT-R60Y2ナット型 耐油IP68GW10×H11×D21.2透過型
19,60018,980
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
73946136FD-R33EG0.5ナット型IP40W5.5×H8×D16反射型
12,00011,980
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする