パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
耐薬ファイバ
検出方式
反射型
検出距離(mm)
STD:320、HYPR:600、U-LG:590、LONG:420、FAST:200、H-SP:75 (FX-500シリーズの場合)
ファイバ長(m)
2
仕様
光軸方向:トップビュウ、フリーカット可
保護構造
IP68G
先端径
Φ5.5mm
レンズ
装着不可
使用周囲温度(℃)
-40~70
スリーブ機能
無
先端長(mm)
16
許容曲げ半径(mm)
R4
ファイバータイプ
円柱型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73946197
FD-S60Y
¥
35,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください