パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
スリーブファイバ
ファイバ長(m)
2
仕様
フリーカット○
保護構造
IP30
使用周囲温度(℃)
-40~+60
曲げ半径(mm)
R1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73946206
FD-V30W
円柱型、サイドビュウ、Φ3
¥
16,900
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73946346
FT-V24W
円柱型、サイドビュウ、Φ2
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください