パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
透過型ファイバ
検出方式
透過型
検出距離(mm)
STD:450、HYPR:1500、U-LG:920、LONG:730、FAST:250、H-SP:90 (FX-500シリーズの場合)
ファイバ長(m)
2
仕様
光軸方向:トップビュウ、フリーカット可
保護構造
IP40
先端径
Φ1.5mm
レンズ
装着不可
使用周囲温度(℃)
-40~70
スリーブ機能
無
許容曲げ半径(mm)
R1
ファイバータイプ
円柱型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73946337
FT-S22
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください