データバンクチャンネル切り替えユニット

データバンクチャンネル切り替えユニット - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
仕様データバンクチャンネル切替入力 HIGH:4V~+V DC(流入電流0.5~3mA入力インピーダンス約10kΩ)、LOW:0~0.6V DCまたは開放付属品SL-CP1(4ピンタイプ圧接式オスコネクタ):1個材質本体ケース:耐熱ABS質量(g)約20耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間接続方式コネクタ接続式電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)25以下(全表示灯点灯時)使用周囲温度(℃)-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能電源表示灯緑色LED(通電時点灯)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間絶縁抵抗DC 250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2 (約10G) XYZ各方向5回内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73946468FX-CH-P
9,800
9,798
10,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする