曜日別特売

金属2枚重なり検出器

金属2枚重なり検出器 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
仕様組み合わせコントローラGD-C1、GD-C2材質検出部:ポリアセタール、取り付け部:ステンレス質量(g)約440種類長距離検出用保護構造IP67(IEC)、IP67G、防浸形使用周囲温度(℃)-10~+60、保存時:-25~+70ケーブル送信器:0.5mm2 1芯シールドケーブル3m付、受信器:0.3mm2 2芯シールドケーブル3m付使用周囲湿度45~85%RH、保存時:35~95%RH耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃耐久1,000m/s2(約100G) XYZ各方向3回内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73946565GD-20-C10
55,000
53,980
59,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
73946574GD-20-C20
60,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする