曜日別特売

角型近接センサ GX-12タイプ

角型近接センサ GX-12タイプ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

検出距離に余裕が持てる
最大動作距離のばらつきが±8%以内
温度特性±8%以内
耐久性能 約10倍! (従来比)
水・油に強い! 保護構造IP68G
広視野な表示灯で見やすい
金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く)
導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8)
Webショールーム近接センサの主なバリエーション

用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認規格CE内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73946635GX-F12AI-P-R耐屈曲ケーブルタイプPNP出力タイプ、GX-12タイプ、フラットON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73946644GX-F12AI-R耐屈曲ケーブルタイプNPN出力タイプ、GX-12タイプ、フラットON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73946653GX-F12A-P-R耐屈曲ケーブルタイプPNP出力タイプ、GX-12タイプ、フラットON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73946662GX-F12A-R耐屈曲ケーブルタイプNPN出力タイプ、GX-12タイプ、フラットON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73946678GX-F12A-R-C5ケーブル長5mタイプNPN出力タイプ、GX-12タイプ、フラットON
10,300
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
73946687GX-F12BI-P-R耐屈曲ケーブルタイプPNP出力タイプ、GX-12タイプ、フラットON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73946696GX-F12BI-R耐屈曲ケーブルタイプNPN出力タイプ、GX-12タイプ、フラットON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73946705GX-F12B-R耐屈曲ケーブルタイプNPN出力タイプ、GX-12タイプ、フラットON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73946985GX-H12AI-P-R耐屈曲ケーブルタイプPNP出力タイプ、GX-12タイプ、ヘッドON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73946994GX-H12AI-R耐屈曲ケーブルタイプNPN出力タイプ、GX-12タイプ、ヘッドON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947003GX-H12A-P-R耐屈曲ケーブルタイプPNP出力タイプ、GX-12タイプ、ヘッドON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947012GX-H12A-R耐屈曲ケーブルタイプNPN出力タイプ、GX-12タイプ、ヘッドON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947037GX-H12BI-P-R耐屈曲ケーブルタイプPNP出力タイプ、GX-12タイプ、ヘッドON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947046GX-H12BI-R耐屈曲ケーブルタイプNPN出力タイプ、GX-12タイプ、ヘッドON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947055GX-H12B-P-R耐屈曲ケーブルタイプPNP出力タイプ、GX-12タイプ、ヘッドON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947064GX-H12B-R耐屈曲ケーブルタイプNPN出力タイプ、GX-6タイプ、ヘッドON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947028GX-H12A-R-C5ケーブル長5mタイプNPN出力タイプ、GX-12タイプ、ヘッドON
3,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする