曜日別特売

角型近接センサ GX-6タイプ

角型近接センサ GX-6タイプ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

検出距離に余裕が持てる
最大動作距離のばらつきが±8%以内
温度特性±8%以内
耐久性能 約10倍! (従来比)
水・油に強い! 保護構造IP68G
広視野な表示灯で見やすい
金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く)
導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8)
Webショールーム近接センサの主なバリエーション

用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認タイプ耐屈曲ケーブルタイプ規格CE内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73946714GX-F6AI-P-RPNP出力タイプ、GX-6タイプ、フラットON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73946723GX-F6AI-RNPN出力タイプ、GX-6タイプ、フラットON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73946732GX-F6A-P-RPNP出力タイプ、GX-6タイプ、フラットON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73946748GX-F6A-RNPN出力タイプ、GX-6タイプ、フラットON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73946757GX-F6BI-P-RPNP出力タイプ、GX-6タイプ、フラットON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73946766GX-F6BI-RNPN出力タイプ、GX-6タイプ、フラットON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73946775GX-F6B-P-RPNP出力タイプ、GX-6タイプ、フラットON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73946784GX-F6B-RNPN出力タイプ、GX-6タイプ、フラットON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947073GX-H6AI-P-RPNP出力タイプ、GX-6タイプ、ヘッドON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947082GX-H6AI-RNPN出力タイプ、GX-6タイプ、ヘッドON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947098GX-H6A-P-RPNP出力タイプ、GX-6タイプ、ヘッドON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947107GX-H6A-RNPN出力タイプ、GX-6タイプ、ヘッドON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947116GX-H6BI-P-RPNP出力タイプ、GX-6タイプ、ヘッドON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947125GX-H6BI-RNPN出力タイプ、GX-6タイプ、ヘッドON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947134GX-H6B-P-RPNP出力タイプ、GX-6タイプ、ヘッドON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947143GX-H6B-RNPN出力タイプ、GX-6タイプ、ヘッドON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする