曜日別特売

角型近接センサ GX-8タイプ

角型近接センサ GX-8タイプ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

検出距離に余裕が持てる
最大動作距離のばらつきが±8%以内
温度特性±8%以内
耐久性能 約10倍! (従来比)
水・油に強い! 保護構造IP68G
広視野な表示灯で見やすい
金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く)
導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8)
Webショールーム近接センサの主なバリエーション

用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認規格CE内容量1個
全19種類を絞り込む
タイプ
種類
19種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73946793GX-F8AI-P-R耐屈曲ケーブルタイプPNP出力タイプ、GX-8タイプ、フラットON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73946802GX-F8AI-R耐屈曲ケーブルタイプNPN出力タイプ、GX-8タイプ、フラットON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73946818GX-F8A-P-R耐屈曲ケーブルタイプPNP出力タイプ、GX-8タイプ、フラットON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73946827GX-F8A-R耐屈曲ケーブルタイプNPN出力タイプ、GX-8タイプ、フラットON
3,300
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
73946836GX-F8A-R-C5ケーブル長5mタイプNPN出力タイプ、GX-8タイプ、フラットON
3,700
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
73946845GX-F8BI-P-R耐屈曲ケーブルタイプPNP出力タイプ、GX-8タイプ、フラットON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73946854GX-F8BI-R耐屈曲ケーブルタイプNPN出力タイプ、GX-8タイプ、フラットON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73946863GX-F8B-P-R耐屈曲ケーブルタイプPNP出力タイプ、GX-8タイプ、フラットON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73946872GX-F8B-R耐屈曲ケーブルタイプNPN出力タイプ、GX-8タイプ、フラットON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73946888GX-F8B-R-C5ケーブル長5mタイプNPN出力タイプ、GX-8タイプ、フラットON
オープン
3,698
4,068(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947152GX-H8AI-P-R耐屈曲ケーブルタイプPNP出力タイプ、GX-8タイプ、ヘッドON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947168GX-H8AI-R耐屈曲ケーブルタイプNPN出力タイプ、GX-8タイプ、ヘッドON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947177GX-H8A-P-R耐屈曲ケーブルタイプPNP出力タイプ、GX-8タイプ、ヘッドON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947186GX-H8A-R耐屈曲ケーブルタイプNPN出力タイプ、GX-8タイプ、ヘッドON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947195GX-H8A-R-C5ケーブル長5mタイプNPN出力タイプ、GX-8タイプ、ヘッドON
オープン
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947204GX-H8BI-P-R耐屈曲ケーブルタイプPNP出力タイプ、GX-8タイプ、ヘッドON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947213GX-H8BI-R耐屈曲ケーブルタイプNPN出力タイプ、GX-8タイプ、ヘッドON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947222GX-H8B-P-R耐屈曲ケーブルタイプPNP出力タイプ、GX-8タイプ、ヘッドON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947238GX-H8B-R耐屈曲ケーブルタイプNPN出力タイプ、GX-8タイプ、ヘッドON
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする