角型近接センサ GX-15(長距離)タイプ

角型近接センサ GX-15(長距離)タイプ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

検出距離に余裕が持てる
最大動作距離のばらつきが±8%以内
温度特性±8%以内
耐久性能 約10倍! (従来比)
水・油に強い! 保護構造IP68G
広視野な表示灯で見やすい
金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く)
導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8)
Webショールーム近接センサの主なバリエーション

用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73946897GX-FL15A最大動作距離:8.0mm、安定検出範囲:0~6.7mm
4,400
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
73946906GX-FL15A-C5-
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
73946915GX-FL15AI最大動作距離:8.0mm、安定検出範囲:0~6.7mm
4,400
4,398
4,838(税込)
42日以内出荷
返品不可
73946924GX-FL15AI-P最大動作距離:8.0mm、安定検出範囲:0~6.7mm
4,400
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
73946933GX-FL15A-P最大動作距離:8.0mm、安定検出範囲:0~6.7mm
4,400
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
73946942GX-FL15B最大動作距離:8.0mm、安定検出範囲:0~6.7mm
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
73946958GX-FL15BI最大動作距離:8.0mm、安定検出範囲:0~6.7mm
4,400
4,398
4,838(税込)
17日以内出荷
返品不可
73946967GX-FL15BI-P最大動作距離:8.0mm、安定検出範囲:0~6.7mm
4,400
4,398
4,838(税込)
17日以内出荷
返品不可
73946976GX-FL15B-P最大動作距離:8.0mm、安定検出範囲:0~6.7mm
4,400
4,398
4,838(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947256GX-HL15A-
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
73947274GX-HL15AI-P最大動作距離:8.0mm、安定検出範囲:0~6.7mm
4,400
4,398
4,838(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947283GX-HL15A-P最大動作距離:8.0mm、安定検出範囲:0~6.7mm
4,400
4,398
4,838(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947292GX-HL15B最大動作距離:8.0mm、安定検出範囲:0~6.7mm
4,400
4,398
4,838(税込)
112日以内出荷
返品不可
73947308GX-HL15BI最大動作距離:8.0mm、安定検出範囲:0~6.7mm
4,400
4,398
4,838(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947317GX-HL15BI-P最大動作距離:8.0mm、安定検出範囲:0~6.7mm
4,400
4,398
4,838(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947326GX-HL15B-P最大動作距離:8.0mm、安定検出範囲:0~6.7mm
4,400
4,398
4,838(税込)
17日以内出荷
返品不可
73947247GX-HL15A最大動作距離:8.0mm、安定検出範囲:0~6.7mm
3,600
取扱い終了
返品不可
73947265GX-HL15AI最大動作距離:8.0mm、安定検出範囲:0~6.7mm
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73947247GX-HL15A73947256GX-HL15A画像準備中角型近接センサ GX-15(長距離)タイプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1個
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする