曜日別特売

接触式デジタル変位センサ センサヘッド

接触式デジタル変位センサ センサヘッド - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
仕様組み合わせコントローラ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113付属品センサヘッド固定用スパナ1本、取付用ナット1個材質ボディ:アルミ、保持部:ステンレス鋼、スピンドル:快削鋼、測定子(注):セラミック、ゴムベロー:NBR(黒)(注):測定子は、オプション(別売)でもご用意できます。ストローク32.5mm以上質量(g)約150測定範囲(mm)32保護構造IP67(IEC)(注): 外的要因によりゴムベローが劣化、損傷した場合は除きます。方式コンデンサアース測定力(N)下向き設置時:2.97以下、1.90、上向き設置時:2.09以下、1.19、横向き設置時:2.53以下、1.50分解能0.5μm機能活線挿抜機能装備使用周囲温度(℃)-10~+55(結露および氷結しないこと)、保存時: -20~+60締付トルク(N・m)測定子0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)指示精度(P-P)全範囲: 3.0μm以下、狭範囲: 2.0μm以下(任意60μm)(注): 使用周囲温度=+20℃のときの値です。位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式サンプリング周期1ms使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH動作表示灯2色LED(橙色/緑色)耐振動耐久10~150Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2) XYZ各方向2時間機械的寿命3,000万回以上(代表値)(注): 水や油などの液体および粉塵などがかからないクリーンな雰囲気中の条件での代表例です。絶縁抵抗DC250Vにて100MΩ以上締め付け強度(N・m)(取付用ナット)15耐衝撃耐久1,960m/s2 XYZ各方向3回内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73947432HG-S1032
100,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする