曜日別特売

デジタルレーザセンサ

デジタルレーザセンサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
材質本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、押しボタンスイッチ:アクリル、ジョグスイッチ:ABS質量(g)約15出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて]感度通常モード:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整、ウィンドコンパレータモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、ヒステリシスモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、微分モード:8段階設定電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式、タイマ時間自動干渉防止機能:約0.5ms、1~9,999ms装備[センサヘッド4台まで密着取り付け可能(H-SPモード時センサヘッド2台まで)]応答時間80μs以下(H-SP)、150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4ms以下(U-LG) ジョグスイッチにて選択使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力1、出力2ON時点灯)短絡保護装備MODE表示灯RUN:緑色LED、TEACH・L/D・TIMER・CUST・PRO:黄色LED設定感度微調整機能装備出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択デジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LED表示表示灯緑色LED(レーザー放射時点灯)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間消費電流通常時:950mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード時:780mW以下(電源電圧24V時 消費電流33mA以下)耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73947606LS-403
29,100
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする