| 73947615 | LS-501-C2 | ケーブルタイプ(外部入力付) | - | - | IP40(IEC) | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm(最大10G) XYZ各方向2時間 | 耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回 | -10~55[4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時(ケーブルタイプは8~12台):-10~45]、(結露および氷結しないこと) | - | - | - | FX-MB1(アンプ保護シール):1セット | - | - | 0.2mm2 6芯 キャブタイヤケーブル2m付 | NPNトランジスタオープンコレクタ2出力 | キャブタイヤケーブル(6芯)2m付 ケーブル外径:Φ4mm | DC12~24+10-15% リップルP--P10%以下 | 通常時:1200m以下(電源電圧24V時 消費電流50mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)、ECOモード時:980m以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く) | NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(最大流入電流にて) | 入光時ON/非入光時ON 切換式 | 装備 | H-SP:60μs以下、FAST:150μs以下、STD:250μs以下、LONG:500μs以下、U-LG:5ms以下、HYPR:24ms以下 切換式 | 出力電流:約4~20mA(H-SP、FAST、STD:0~4000表示にて)、応答時間:2ms以下、ゼロ点:4mA±1%F.S.以内、スパン:16mA±5%F.S.以内、直線性:±3%F.S.以内、負荷抵抗:0~250Ω | NPN無接点入力・信号条件 High:8V~+V DCまたは開放、Low:0~2V DC(流出電流0.5mA以下)・入力インピーダンス:約10kΩ、投光停止/ティーチング(フルオート、リミット、2点)/論理演算/コピーロック/表示アジャスト/データバンクロード/データバンクセーブ 切換式 | 橙色LED(検出出力1、検出出力2 ON時点灯) | 緑色LED(レーザ放射時点灯)、黄色LED(出力選択時点灯) | デジタル表示 7セグメント8桁(緑色LED4桁+赤色LED4桁) モード表示(黄色LED):L/D・CUST・PRO | 入光量:H-SP/FAST/STD:0~4000、LONG/U-LG/HYPR:0~9999 | 2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整 | <検出出力1>オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/オンディレイ・ワンショットタイマ、有効/無効切換式 タイマ時間可変<検出出力2>オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ、有効/無効切換式 タイマ時間可変 | タイマレンジ”ms”:約0.5ms、約1~9999ms、約1ms単位・タイマレンジ”sec”:約0.5s、約1~32s、約1s単位・タイマレンジ”1/10ms”:約0.05ms、約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 各出力個別設定 | 装備 | 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 | | ¥25,400 | ¥24,980 | ¥27,478(税込) |
| |
|
| 73947624 | LS-501P | コネクタタイプ | - | - | IP40(IEC) | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm(最大10G) XYZ各方向2時間 | 耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回 | -10~55[4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時(ケーブルタイプは8~12台):-10~45]、(結露および氷結しないこと) | - | - | - | FX-MB1(アンプ保護シール):1セット | - | - | - | PNPトランジスタオープンコレクタ2出力 | 別売ワンタッチケーブルを使用 | DC12~24+10-15% リップルP--P10%以下 | 通常時:1200m以下(電源電圧24V時 消費電流50mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)、ECOモード時:980m以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く) | PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(最大流出電流にて) | 入光時ON/非入光時ON 切換式 | 装備 | H-SP:60μs以下、FAST:150μs以下、STD:250μs以下、LONG:500μs以下、U-LG:5ms以下、HYPR:24ms以下 切換式 | - | PNP無接点入力・信号条件 High:4V~+V DC(流入電流3.0mA以下)、Low:0~0.6V DCまたは開放・入力インピーダンス:約10kΩ、投光停止/ティーチング(フルオート、リミット、2点)/論理演算/コピーロック/表示アジャスト/データバンクロード/データバンクセーブ 切換式 | 橙色LED(検出出力1、検出出力2 ON時点灯) | 緑色LED(レーザ放射時点灯)、黄色LED(出力選択時点灯) | デジタル表示 7セグメント8桁(緑色LED4桁+赤色LED4桁) モード表示(黄色LED):L/D・CUST・PRO | 入光量:H-SP/FAST/STD:0~4000、LONG/U-LG/HYPR:0~9999 | 2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整 | <検出出力1>オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/オンディレイ・ワンショットタイマ、有効/無効切換式 タイマ時間可変<検出出力2>オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ、有効/無効切換式 タイマ時間可変 | タイマレンジ”ms”:約0.5ms、約1~9999ms、約1ms単位・タイマレンジ”sec”:約0.5s、約1~32s、約1s単位・タイマレンジ”1/10ms”:約0.05ms、約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 各出力個別設定 | 装備 | 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 | | ¥24,200 | ¥23,980 | ¥26,378(税込) |
| |
|
| 73947633 | LS-501P-C2 | ケーブルタイプ(外部入力付) | - | - | IP40(IEC) | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm(最大10G) XYZ各方向2時間 | 耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回 | -10~55[4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時(ケーブルタイプは8~12台):-10~45]、(結露および氷結しないこと) | - | - | - | FX-MB1(アンプ保護シール):1セット | - | - | 0.2mm2 6芯 キャブタイヤケーブル2m付 | PNPトランジスタオープンコレクタ2出力 | キャブタイヤケーブル(6芯)2m付 ケーブル外径:Φ4mm | DC12~24+10-15% リップルP--P10%以下 | 通常時:1200m以下(電源電圧24V時 消費電流50mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)、ECOモード時:980m以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く) | PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(最大流出電流にて) | 入光時ON/非入光時ON 切換式 | 装備 | H-SP:60μs以下、FAST:150μs以下、STD:250μs以下、LONG:500μs以下、U-LG:5ms以下、HYPR:24ms以下 切換式 | 出力電流:約4~20mA(H-SP、FAST、STD:0~4000表示にて)、応答時間:2ms以下、ゼロ点:4mA±1%F.S.以内、スパン:16mA±5%F.S.以内、直線性:±3%F.S.以内、負荷抵抗:0~250Ω | PNP無接点入力・信号条件 High:+4V~+V DC(流入電流3.0mA以下)、Low:0~0.6V DCまたは開放・入力インピーダンス:約10kΩ、投光停止/ティーチング(フルオート、リミット、2点)/論理演算/コピーロック/表示アジャスト/データバンクロード/データバンクセーブ 切換式 | 橙色LED(検出出力1、検出出力2 ON時点灯) | 緑色LED(レーザ放射時点灯)、黄色LED(出力選択時点灯) | デジタル表示 7セグメント8桁(緑色LED4桁+赤色LED4桁) モード表示(黄色LED):L/D・CUST・PRO | 入光量:H-SP/FAST/STD:0~4000、LONG/U-LG/HYPR:0~9999 | 2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整 | <検出出力1>オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/オンディレイ・ワンショットタイマ、有効/無効切換式 タイマ時間可変<検出出力2>オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ、有効/無効切換式 タイマ時間可変 | タイマレンジ”ms”:約0.5ms、約1~9999ms、約1ms単位・タイマレンジ”sec”:約0.5s、約1~32s、約1s単位・タイマレンジ”1/10ms”:約0.05ms、約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 各出力個別設定 | 装備 | 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 | | ¥25,400 | ¥24,980 | ¥27,478(税込) |
| |
|
| 73947642 | LS-H101 | 透過型、円筒型 | - | 不透明体、半透明体、透明体 | IP40(IEC) | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | DC250Vメガにて20MΩ以上 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | 耐久10~500Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 | 耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回 | -10~55(結露および氷結しないこと) | 白熱ランプ:受光面照度3000以下 | 2mW | - | M6ナット4個、内歯座金2枚 | 660 | クラス1(JIS/IEC/FDA) | 0.09mm2 2芯シールドケーブル2m付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 橙色LED(アンプ出力 ON時点灯) | - | - | - | - | - | - | - | - | | ¥24,200 | ¥23,980 | ¥26,378(税込) |
| |
|
| 73947658 | LS-H101-C5 | 透過型、円筒型 | ケーブル長5mタイプ | 不透明体、半透明体、透明体 | IP40(IEC) | - | - | - | - | - | -10~55(結露および氷結しないこと) | 白熱ランプ:受光面照度3000以下 | - | - | M6ナット4個、内歯座金2枚 | 660 | クラス1(JIS/IEC/FDA) | 0.09mm2 2芯シールドケーブル2m付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 橙色LED(アンプ出力 ON時点灯) | - | - | - | - | - | - | - | - | | ¥26,600 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 73947667 | LS-H102 | 透過型、角型 | - | 不透明体、半透明体、透明体 | IP67(IEC) | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | DC250Vメガにて20MΩ以上 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | 耐久10~500Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 | 耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回 | -10~55(結露および氷結しないこと) | 白熱ランプ:受光面照度3000以下 | 2mW | - | MS-EXL2-2(取付プレート):2個 | 660 | クラス1(JIS/IEC/FDA) | 0.09mm2 2芯シールドケーブル2m付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 橙色LED(アンプ出力 ON時点灯) | - | - | - | - | - | - | - | - | | ¥26,600 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 73947676 | LS-H102-C5 | 透過型、角型 | ケーブル長5mタイプ | 不透明体、半透明体、透明体 | IP67(IEC) | - | - | - | - | - | -10~55(結露および氷結しないこと) | 白熱ランプ:受光面照度3000以下 | - | - | MS-EXL2-2(取付プレート):2個 | 660 | クラス1(JIS/IEC/FDA) | 0.09mm2 2芯シールドケーブル2m付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 橙色LED(アンプ出力 ON時点灯) | - | - | - | - | - | - | - | - | | ¥29,100 | ¥28,980 | ¥31,878(税込) |
| |
|
| 73947685 | LS-H201 | 同軸反射型 | - | 不透明体、半透明体、透明体 | IP40(IEC) | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | DC250Vメガにて20MΩ以上 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | 耐久10~500Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 | 耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回 | -10~55(結露および氷結しないこと) | 白熱ランプ:受光面照度3000以下 | 2mW | 表示カバー:ポリカーボネート、投・受光面:ガラス | MS-LS-1(取付金具):1個 | 660 | クラス1(JIS/IEC/FDA) | 0.09mm2 2芯平行2線シールドケーブル2m付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 橙色LED(アンプ出力 ON時点灯) | - | - | - | - | - | - | - | - | | ¥22,500 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|
| 73947694 | LS-H201-C5 | 同軸反射型 | ケーブル長5mタイプ | 不透明体、半透明体、透明体 | IP40(IEC) | - | - | - | - | - | -10~55(結露および氷結しないこと) | 白熱ランプ:受光面照度3000以下 | - | 表示カバー:ポリカーボネート、投・受光面:ガラス | MS-LS-1(取付金具):1個 | 660 | クラス1(JIS/IEC/FDA) | 0.09mm2 2芯平行2線シールドケーブル2m付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 橙色LED(アンプ出力 ON時点灯) | - | - | - | - | - | - | - | - | | ¥24,900 | ¥24,880 | ¥27,368(税込) |
| |
|
| 73947703 | LS-H901 | 同軸ミラー反射型 | - | 不透明体、半透明体、透明体 | IP40(IEC) | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | DC250Vメガにて20MΩ以上 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | 耐久10~500Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 | 耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回 | -10~55(結露および氷結しないこと) | 白熱ランプ:受光面照度3000以下 | 1mW | 表示カバー:ポリカーボネート、投・受光面:ガラス | MS-LS-1(取付金具):1個、RF-330(反射ミラー):1個 | 660 | クラス1(JIS/IEC/FDA) | 0.09mm2 2芯平行2線シールドケーブル2m付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 橙色LED(アンプ出力 ON時点灯) | - | - | - | - | - | - | - | - | | ¥24,200 | ¥23,980 | ¥26,378(税込) |
| |
|
| 73947712 | LS-H901-C5 | 同軸ミラー反射型 | ケーブル長5mタイプ | 不透明体、半透明体、透明体 | IP40(IEC) | - | - | - | - | - | -10~55(結露および氷結しないこと) | 白熱ランプ:受光面照度3000以下 | - | 表示カバー:ポリカーボネート、投・受光面:ガラス | MS-LS-1(取付金具):1個、RF-330(反射ミラー):1個 | 660 | クラス1(JIS/IEC/FDA) | 0.09mm2 2芯平行2線シールドケーブル2m付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 橙色LED(アンプ出力 ON時点灯) | - | - | - | - | - | - | - | - | | ¥26,600 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 73947728 | LS-H901-Y | 同軸ミラー反射型 | - | 不透明体、半透明体、透明体 | IP40(IEC) | - | - | - | - | - | -10~55(結露および氷結しないこと) | 白熱ランプ:受光面照度3000以下 | - | 表示カバー:ポリカーボネート、投・受光面:ガラス | MS-LS-1(取付金具):1個、RF-330(反射ミラー):1個 | 660 | クラス1(JIS/IEC/FDA) | 0.09mm2 2芯平行2線シールドケーブル2m付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 橙色LED(アンプ出力 ON時点灯) | - | - | - | - | - | - | - | - | | ¥22,000 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|