光軸別出力センサ

光軸別出力センサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

多彩な制御ができる光軸別出力
物体の通過位置検出が可能
保護構造IP67
便利な機能を装備

材質本体ケース:アルミ、上下端部:亜鉛ダイカスト、インナーケース:ポリカーボネート・ポリエステル樹脂、キャップ:PBT種類エリアセンサピッチ(mm)20保護構造IP67/IP65(IEC、JIS)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)DC24±10% リップルP-P10%以下機能チャンネルチェック機能装備データ出力コンプリメンタリ・ドライブ・電圧出力・出力形式:シリアル・出力電圧:High…(電源電圧-2.5V)以上、Low…1.5V以下・最大負荷電流:100mA応答時間10ms以下使用周囲温度(℃)-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+70℃検出物体Φ27mm以上の不透明体(完全遮光物体)使用周囲湿度30~85%RH、保存時:30~95%RH検出距離(m)0.2~13使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:870nm)干渉防止機能装備(2台まで密着取り付け可能)耐振動耐久10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間総延長距離0.5mm2以上のケーブルにて 投・受光器各全長最大30.5mまで延長可能絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久300m/s2(約30G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間内容量1個
全8種類を絞り込む
検出幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
消費電流(mA)
光軸数
検出幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73948525NB-20-16約400投光器:55以下、受光器:60以下16300
91,000
88,980
97,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
73948534NB-20-24約610投光器:70以下、受光器:75以下24460
117,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
73948543NB-20-32約830投光器:70以下、受光器:75以下32620
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
73948552NB-20-40約1000投光器:85以下、受光器:90以下40780
169,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
73948577NB-20-56約1500投光器:100以下、受光器:105以下561100
221,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
73948586NB-20-64約1700投光器:100以下、受光器:105以下641260
247,000
239,800
263,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
73948595NB-20-8約170投光器:55以下、受光器:60以下8140
65,000
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
73948568NB-20-48約1300投光器:85以下、受光器:90以下48940
195,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする