パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
光軸別出力センサ
多彩な制御ができる光軸別出力
物体の通過位置検出が可能
保護構造IP67
便利な機能を装備
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ケーブル長(m)
質量(g)
電源電圧(V)
消費電流(mA)
チャンネル数
出力動作
コネクタ
応答時間
表示灯
出力
入力
使用周囲温度(℃)
使用周囲湿度
耐振動
耐衝撃
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73948604
NB-64CB
-
-
約200
DC24±10% リップルP-P10%以下、立ち上がり時間500ms以下
300以下(センサ含む)
64チャンネル
入光時ON
2.54mmピッチフラットケーブル用コネクタピンヘッダ40ピン×2 MIL-C-83503規格準拠品
20ms以下(センサの応答時間を含む)
電源表示灯:赤色LED(通電時点灯)、センサ動作表示灯:緑色LED(センサ正常動作時点灯)、出力表示灯:赤色LED×64(各光軸出力ON時点灯)
光軸別:NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(光軸別出力-0V間)・残留電圧:1.1V以下(流入電流50mAにて)
入力電圧:30V DC以下、入力インピーダンス:約5kΩ
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+70
35~85%RH、保存時:35~85%RH
耐久10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
73948613
NB-CCB15
ボトムキャップケーブル
15
1500(2本)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
53日以内出荷
返品不可
73948622
NB-CCB3
ボトムキャップケーブル
3
300(2本)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
73948638
NB-CCB7
ボトムキャップケーブル
7
700(2本)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください