CC-LinK対応通信ユニット

CC-LinK対応通信ユニット - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
付属品コネクタキャップ:2個材質本体ケース:耐熱ABS、コネクタキャップ:シリコーンゴム質量(g)約60電源電圧(V)24 DC+10-15% リップルP-P10%以下通信方式CC-Link Ver.1.10出力電流(mA)110以下 (連結センサアンプ/入力ユニットを除く)使用周囲温度(℃)-10~+55(連結台数4~7台時:-10~+50、連結台数8~16台時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH電流通過省配線コネクタ2A、電源用コネクタ6A接続台数1台につき最大16台のセンサアンプ/入力ユニット(FX-500シリーズを含み光通信する場合は最大12台)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73948814SC-GU2-C
36,600
35,980
39,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする