パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
CC-LinK対応通信ユニット アナログ通信ユニット
付属品
コネクタ(e-CON):1個
材質
本体ケース:耐熱ABS
質量(g)
約20
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下(SC-GU2-Cからの供給電源による。)
消費電流(mA)
25以下 (全表示灯点灯時)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(連結台数4~7台時:-10~+50、連結台数8~16台時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+70
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時:35~85%RH
電源表示灯
緑色LED (通電時点灯)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73948902
SC-T1JA
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください