超薄型電磁ロック付きセーフティドアスイッチ

超薄型電磁ロック付きセーフティドアスイッチ - Panasonic(パナソニック)

世界最薄クラス※の電磁ロック付セーフティドアスイッチ登場! 5接点を内蔵
手動ロック解除は3方向から操作可能
ケーブルの斜め引き出しで省スペースを実現
全機種ケーブル引き出しタイプ
省エネ 低消費電流110mA
2種類のロック方式を選択可能
見やすいLED動作表示灯
扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能
あらゆる扉へ取り付け可能

規格UL/C-UL、CE、TUV引抜強度(N)(ロック時)500以上メイン接点1NC+1NC内容量1個
全8種類を絞り込む
種類
モニタ接点
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
モニタ接点
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73951903SG-B1-MA-G1マグネットロックタイプドア:2NC、ロック:1NC約220
20,800
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
73951912SG-B1-MA-G5マグネットロックタイプドア:2NC、ロック:1NC約600
23,200
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
73951928SG-B1-MB-G1マグネットロックタイプドア:2NC、ロック:1NO約220
20,800
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
73951937SG-B1-MB-G5マグネットロックタイプドア:2NC、ロック:1NO約600
23,200
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
73951946SG-B1-SA-G1スプリングロックタイプドア:2NC、ロック:1NC約220
20,800
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
73951955SG-B1-SA-G5スプリングロックタイプドア:2NC、ロック:1NC約600
23,200
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
73951964SG-B1-SB-G1スプリングロックタイプドア:2NC、ロック:1NO約220
20,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
73951973SG-B1-SB-G5スプリングロックタイプドア:2NC、ロック:1NO約600
23,200
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする