Panasonic(パナソニック)
イネーブルグリップスイッチ
様々な用途に合わせたコントロールユニット搭載機種をラインアップ
小型・軽量で人間工学に基づいたグリップ形状
長時間操作の負担を軽減
軽快で明確なクリック感
色
黄
規格
UL/C-UL、CE、TUV
材質(カバー)
シリコーンゴム
配線方式
はんだ付け端子
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
スイッチ
表示灯
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73952077
SG-C1-21
-
約140
3ポジション:2接点、押込モニタ:あり(1NC)、非常停止用押ボタンスイッチ:なし
(緑色):なし
¥
21,400
¥
20,980
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73952086
SG-C1-21-E
-
約150
3ポジション:2接点、押込モニタ:あり(1NC)、非常停止用押ボタンスイッチ:あり(2NC)
(緑色):なし
¥
28,700
¥
27,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73952095
SG-C1-21-EG
-
約155
3ポジション:2接点、押込モニタ:あり(1NC)、非常停止用押ボタンスイッチ:あり(2NC)
(緑色):あり
¥
31,200
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73952104
SG-C1-21-EMK
-
約170
3ポジション:2接点、押込モニタ:あり(1NC)、非常停止用押ボタンスイッチ:あり(2NC)
(緑色):なし
¥
39,100
¥
38,980
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73952113
SG-C1-21-EMM
-
約165
3ポジション:2接点、押込モニタ:あり(1NC)、非常停止用押ボタンスイッチ:あり(2NC)
(緑色):なし
¥
36,000
¥
35,980
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73952122
SG-C1-21-MM
-
約155
3ポジション:2接点、押込モニタ:あり(1NC)、非常停止用押ボタンスイッチ:なし
(緑色):なし
¥
28,700
¥
27,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
25148937
SG-C1-21【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
約140
3ポジション:2接点、押込モニタ:あり(1NC)、非常停止用押ボタンスイッチ:なし
(緑色):なし
¥
17,500
¥
16,900
¥
1,098
アウトレット
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください