オープンネットワーク対応 S-LINK V ゲートウェイ コントローラ

オープンネットワーク対応 S-LINK V ゲートウェイ コントローラ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
材質本体ケース:ABS電源電圧(V)24 DC+10-5%消費電流(mA)300以下(エラー出力負荷および入・出力ユニット駆動用電源を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露しないこと)、保存時:-20~+70通信距離Aモード:最大50m、Bモード:最大200m、Cモード:最大800m使用周囲湿度10~90%RH、保存時:10~90%RH通信速度Aモード:110kbps、Bモード:27.5kbps、Cモード:6.9kbps許容電流通過:7AリフレッシュタイムAモード:0.29~10.32ms、Bモード:1.18~41.29ms、Cモード:4.70~165.15ms接続ノード数最大256ノード内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73953565SL-VGU1-C約200
98,000
取扱い終了
返品不可
73953574SL-VGU1-D約200
98,000
取扱い終了
返品不可
73953583SL-VGU1-EC約140
68,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする