S-LINK V PLC用入力コネクタ

S-LINK V PLC用入力コネクタ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

過酷なFA現場のニーズを満たした理想的な省配線システム
レイアウト、自由自在
現場への、優れた対応力
信頼に応える、基本性能
制御点数の多点化を実現
技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減
上位ネットワークを選ばない、ビットレベルネットワークを実現
既存システムをそのまま省配線化
市販のケーブルやコネクタも使用可能
全機種CEマーキング(EMC指令)に適合
すぐれた耐ノイズ性能
メンテナンス性向上
簡単・確実接続
電源供給方法が選択可能
通信ケーブルの途中で着脱が可能
時間短縮により施工の経費を削減

用途自動組立装置、半導体製造装置、物流・搬送機械規格UL 、CE内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合メーカー
適合PLC
適合モジュール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73953775SL-VS1パナソニック、東芝機械FPΣ(FPG-C32Tを除く)、FP2、TC200入力:FPG-XY64D2T(X側)、FP2-X32D2、TC64DI、出力:FPG-XY64D2T(Y側)、FP2-Y32T、TC64DON
15,000
取扱い終了
返品不可
73953784SL-VS2富士電機NSシリーズ、F55、F70、F80H、F120H、F120S、F140S、F15XS入力:NS-X64-1、NS-XY64-1(X側)、NV1X3204、NV1X3204-W、NV1X3206、NC1X3204、NC1X3204-3、NC1X3206、NC1X6404、NC1X6406、NC1W6406T(X側)、FTU125A、FTU126A、FTU127C、FTU612A(X側)、出力:NS-Y64-T1、NS-XY64-1(Y側)、NV1Y32T05P1、NC1Y32T05P1、NC1Y64T05P1-1、NC1W6406T(Y側)、FTU222A、FTU227C、FTU612A(Y側)
15,000
取扱い終了
返品不可
73953793SL-VS3三菱電機、富士電機AnS、AnN、AnA、AnU、QnA、QnAs、Q、A2CJ、SXシリーズ入力:A1SX41、A1SX41-S1、A1SX42、A1SX42-S1、A1SH42(X側)、A1SH42-S1(X側)、AX42、AH42(X側)、QX41、QX42、QH42P(X側)、AJ35TC1-32D、NP1X3206-W、NP1X6406-W、出力:A1SY41、A1SY42、A1SH42(Y側)、A1SH42-S1(Y側)、AY42、AH42(Y側)、QY41P、QY42P、QH42P(Y側)、AJ35TC1-32T、NP1Y32T09P1、NP1Y64T09P1
15,000
取扱い終了
返品不可
73953802SL-VS4シャープ、マニファクチャリ、ングシステムJW20、JW20H、JW30H、JW50H入力:JW-234N、JW-264N、JW-34NC、JW-64NC、出力:JW-232S、JW-262S、JW-32SC、JW-62SC
15,000
取扱い終了
返品不可
73953818SL-VS5オムロン、横河電機、日立産機システム、東芝、安川電機CJ1、シリーズ、CS1、CVM1、CV、C500、C1000H、C2000H、C200Hシリーズ、CQM1、FA500、FA-M3、FA-M3R、EH-150シリーズ、T3、GL20、GL40S、GL60S、GL60H、GL70H入力:CJ1W-ID231、CJ1W-ID261、CJ1W-MD261(X側)、CS1W-ID231、CS1W-ID261、CS1W-MD261(X側)、C500-ID219、C200H-ID216、C200H-ID217、CQM1-ID213、XD64-6N、WD64-6N(X側)、F3XD32-3N、F3XD64-3N、EH-XD32、DI-335、DI-335H、出力:CJ1W-OD231、CJ1W-OD261、CJ1W-MD261(Y側)、CS1W-OD231、CS1W-OD261、CS1W-MD261(Y側)、C500-OD213、C200H-OD218、C200H-OD219、CQM1-OD213、YD64-1A、WD64-6N(Y側)、F3YD32-1A、F3YD64-1A、EH-YT32、EH-YT32、B2604
15,000
取扱い終了
返品不可
73953827SL-VS6日立産機システムHシリーズ入力:XDC24D2H、XDC24D3H、出力:YTR24DH、YTR24D3H
15,000
取扱い終了
返品不可
73953836SL-VS7安川電機GL20、GL40S、GL60S、GL60H、GL70H入力:B2605、出力:-
15,000
取扱い終了
返品不可
73953845SL-VS8ロックウェルオートメーションジャパン(アレン・ブラッドリー)SLC500入力:1746-IV32、出力:1746-OV32
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする