曜日別特売

高精度・高機能接触式変異センサ

高精度・高機能接触式変異センサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
付属品取付枠材質表面シート:ポリエステル、ケース:難燃性ABS表示極性および6桁、モード表示、緑色/赤色バックライト付LCD量子化誤差±1digit電源電圧(V)DC12~24 DC±10% リップルP-P10%以下最小読取値0.1μm消費電流(mA)200以下表示範囲(mm)-99.9999~99.9999プリセット機能極性および6桁使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60応答速度2,000mm/s使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH耐振動10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間ピークホールド機能+P、-P、P-P、P-P/2(+P:最大、-P:最小)接続台数センサヘッド1台組み合わせセンサヘッドTR-2510、TR-2510T、TR-2510-R3N、TR-2510T-R3N、TR-155、TR-155-R3N、TR-1515、TR-1535内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73954728TR-C31約100
オープン
55,980
61,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
73954737TR-C31B約120
オープン
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
73954746TR-C31R約120
オープン
73,980
81,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする