アクリルステージディスプレイ コの字

アクリルステージディスプレイ コの字 - エクスプロアアクリルステージディスプレイ コの字 - エクスプロアアクリルステージディスプレイ コの字 - エクスプロアアクリルステージディスプレイ コの字 - エクスプロアアクリルステージディスプレイ コの字 - エクスプロアアクリルステージディスプレイ コの字 - エクスプロアアクリルステージディスプレイ コの字 - エクスプロアアクリルステージディスプレイ コの字 - エクスプロア

アクリル製のコの字型ステージディスプレイです
ショーケース内等の商品に高低差をつけて見せる為に使用する事で見やすさと高級感を演出します

用途商品陳列用材質アクリル透明板厚(mm)3内容量1箱(4個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69425816AP02-Lローサイズ・大210×210×60
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
69425825AP02-Mローサイズ・中180×180×40
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
69425834AP02-Sローサイズ・小150×150×20
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
69425843AP03-Lハイサイズ・大150×250×150
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
69425852AP03-Mハイサイズ・中130×210×130
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
69425868AP03-Sハイサイズ・小90×130×90
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする