ミニサンダー

ミニサンダー - EARTH MANミニサンダー - EARTH MAN
(12件のレビュー)

片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。

用途木材の表面仕上げ・面取り作業に電圧(V)AC100定格消費電力(W)180電流(A)1.9コード長さ(m)約2ペーパー寸法(mm)約115×145無負荷回転数(min-1[r.p.m])約13000付属品ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚質量(kg)約1.1周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135(ダストバッグ含む)騒音値(dB)約87/m定格時間(分)30パッドサイズ(mm)約115×106内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69425938SD-180A
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69425938
2022-04-15
用途: 木材の表面仕上げ
株式会社グランツ不動産業

紙やすりは100均で売っているものがぴったりで良かったです。他のものを使ったことがないのでわかりませんが、使用感は満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 69425938
2021-11-11
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

他で買うより安かった。集塵機つなぐとほこりもでず、小さくて扱いやすい。レバーでペーパーを挟むので専用品を使わず普通の大きなペーパーを切って使ってます。

5が参考にしています
対象商品 : 69425938
2021-06-28
用途: 木材のカド、パテならし
有限会社広告プロ製造業

扱いやすいサイズ、サンドペーパー取付下のスポンジの替えを、高くなってもイイからセットで+2枚ぐらい欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 69425938
2020-06-06
用途: 窓枠(木製)の研磨
教育・研究機関

手になじみ(頭部の形状が)とても使いやすい。想像以上のお買い得品です。

3が参考にしています
対象商品 : 69425938
2019-10-31
用途: 木材加工等の表面仕上げ
電気・ガス・熱供給・水道業

握りの部分が若干大きく削り部分が思ったよりは小さいのでバランスが悪く力の入れ具合では思う様な仕上がりが期待出来ないが此れは此れで利用できる作業が有るので使用しますが次はミニではなく通常サイズを購入する予定

2が参考にしています
対象商品 : 69425938
2023-02-26
用途: 木材研磨のため

古い塗装を落としたり、表面のザラツキを消すために買いました。
動作音としてはそれなりにうるさいですが、こちらの製品・・・吸塵性能は皆無です。
吸塵パックも全く役に立たないのでおかしい・・・と思いながら観察をしてみたところ、空気を吸う場所が本体と可動部の隙間しかなく、これでは加工面の粉塵を吸い込むことは出来ません。
そのくせヤスリ自体には穴が開いてるのでそこから粉塵を吸い込むように思わせておきながら本体側に吸気穴がないので全く仕事をしてくれません。
設計ミス?もしくは過度なコストダウンが生んだものだと思いますが、見る人が見たら悪評付くこと間違いなしです。

4が参考にしています
対象商品 : 69425938
2019-03-01
用途: 天板塗装剥し
運輸・通信業

食堂のテーブルの再塗装の為、天板の塗料剥しに使用しましたが、細かな所まで入るので非常に助かります。お陰でテーブルが綺麗に生返りました。

1が参考にしています
対象商品 : 69425938
2020-01-08
用途: 木工作業等
建設業・工事業

今までもう少し大きなサンダー使っていましたが細かな作業はやりににくく感じていたのでこの商品購入しましたとても使いやすかったです
もっと早く購入していればよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
1が参考にしています
2022-07-29

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする