曜日別特売

コイルコード

コイルコード - DESCO

磁力によりコイルコードとリストバンドを結合させます。
直径4mmの専用金属キャップが付属しており、モニターのリストストラップの置き金具が(PARK)が使用できます。

破壊荷重(kg)(両端/平均)13.6以上仕様ESDS1.1により、留め具先端に1メガオームの抵抗入り、離脱力(5-25N)を含めてESDS1.1の規格に適合トラスコ品番859-0155質量(g)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694343389180
3,310
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする