精密糸鋸

精密糸鋸 - Strong Tool精密糸鋸 - Strong Tool
(6件のレビュー)

エンジニア・クラフトマン向けのプロ用セットです。
フレームの長さを自在に調節できるので短いブレードも使用できます。
ドイツ製の糸鋸刃が付いています。

用途木工、樹脂、軽金属、貴金属、貝殻などの精密切抜き、切断作業用自在型糸鋸です刃長(mm)130全長(mm)280ピッチ(mm)33T、46T、50T、61T仕様替刃5本付トラスコ品番859-1908種別木工用(スパイラル)、貴金属用、軽金属用、貝殻用、樹脂用刃数貴金属50山、軽金属50山、貝殻用内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694344961275
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69434496
2024-03-01
用途: 金工細工に使用
その他業種

丸穴に糸鋸替刃を通して使用する時、取り付け後のたるみを直せるのでいい

対象商品 : 69434496
2024-04-07
用途: 彫金作業時
製造業

鋸を蝶ネジで固定するのですが、蝶ネジが小さ過ぎて保持できるまで締め込む事が難しいです。ペンチで締めています。

対象商品 : 69434496
2023-05-22
用途: フィギュア原型制作
株式会社ロータス製造業

刃が細く鋭いので、フィギュアの原型制作に重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 69434496
2022-05-31
用途: 木工

樹脂材料の細かな切断作業がスムーズかつ安全にできました。安価な糸鋸
はもう使えません。

1が参考にしています
対象商品 : 69434496
2020-06-12
用途: 木工作業(細部のカット)

現在はバルサ材のカットに使っています。素材のためもありますが、あまりに簡単にカットできるのでありがたいです。
不満な点は特にありません。

2が参考にしています
対象商品 : 69434496
2020-10-28
用途: 鉄道模型の製作

このお値段でしたら、お買い得ではないでしょうか。ハンドル部分が少し短いので、マイナス1点とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする